Snap-tite Vhc12-12f | ตัวข้อต่อ 3/4-14 3/4 นิ้ว ตัวเหล็ก | 20lh76 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SNAP-TITE VHC12-12F ตัวต่อ 3 / 4-14 3/4 นิ้วเหล็ก | AF6WLN 20LH76

SNAP-TITE VHC12-12F ข้อต่อ บอดี้ 3/4-14 3/4 นิ้ว บอดี้เหล็ก

In Stock
รายการ: AF6WLN รุ่น: VHC12-12Fอ้างอิงไขว้: 20LH76
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
฿3,595 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก
วัสดุแบริ่งเหล็กสแตนเลส 440
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ขนาดตัว3 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อกบช
เสร็จสิ้นสังกะสี
อัตราการไหล25 กรัมต่อนาที
ความยาว2 27 / 64 "
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
วัสดุซีลดี
ปิดใช่
วัสดุแขนเสื้อเหล็ก
ขนาดเกลียว3 / 4 "-14
การออกแบบวาล์วก้าน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.35
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS8481803090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่ออัตราการไหลความยาวแม็กซ์ ความดันอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยวัสดุซีลการออกแบบวาล์วราคา
SNAP-TITE PEAC12-12F Coupler Body 3 / 4-14 Body Steel | AF6WBU 20LF61 พีเอซี12-12Fเอฟเอ็นพีที3.8 กรัมต่อนาที-2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿3,541
SNAP-TITE PHC12-12F Coupler Body 3 / 4-14 Body Steel | AF6WBW 20LF68 PHC12-12Fเอฟเอ็นพีที240 กรัมต่อนาที-9000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿2,501
SNAP-TITE VEAC12-12F Coupler Body 3 / 4-14 3/4 Inch Body Steel | AF6WKK 20LH50 VEAC12-12Fเอฟเอ็นพีที25 กรัมต่อนาที1 29 / 32 "2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿4,735
SNAP-TITE VEAC12-12M Coupler Body 3 / 4-14 3/4 Inch Body Steel | AF6WKL 20LH51 VEAC12-12Mม.ป.ท25 กรัมต่อนาที2.875 "2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿5,148
SNAP-TITE VHC12-12FV Coupler Body 3 / 4-14 Body Steel | AF6WLP 20LH77 VHC12-12FVเอฟเอ็นพีที25 กรัมต่อนาที-3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FVitonก้าน฿3,970
SNAP-TITE VHC12-12M Coupler Body 3 / 4-14 3/4 Inch Body Steel | AF6WLQ 20LH78 VHC12-12Mม.ป.ท25 กรัมต่อนาที2 57 / 64 "3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿3,886
SNAP-TITE VIHC12-12F Coupler Body 3 / 4-14 3/4 Inch Body Steel | AF6WPD 20LJ37 VIHC12-12Fกบช25 กรัมต่อนาที2 27 / 64 "3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿3,862

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SNAP-TITE VHC12-12F ข้อต่อ บอดี้ 3/4-14 3/4 นิ้ว บอดี้เหล็ก
฿3,595 / หน่วย