Snap-tite Vhc16-16fv | ข้อต่อ ตัว 1-11-1/2 ตัวเหล็ก | 20lh81 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SNAP-TITE VHC16-16FV Coupler Body 1-11-1 / 2 Body Steel | AF6WLU 20LH81

SNAP-TITE VHC16-16FV ตัวต่อ 1-11-1/2 ตัวเหล็ก

In Stock
รายการ: AF6WLU รุ่น: VHC16-16FVอ้างอิงไขว้: 20LH81
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
฿5,869 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก
วัสดุแบริ่งเหล็กสแตนเลส 440
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
เสร็จสิ้นสังกะสี
อัตราการไหล35 กรัมต่อนาที
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-20 องศาถึง 375 องศา F
วัสดุซีลViton
ปิดใช่
วัสดุแขนเสื้อเหล็ก
ขนาดเกลียว1 "-11-1 / 2
การออกแบบวาล์วก้าน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)10.8
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.34
รหัส HS8481803090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่ออัตราการไหลแม็กซ์ ความดันอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยวัสดุซีลการออกแบบวาล์วราคา
SNAP-TITE PHC16-16FV Coupler Body 1-11-1 / 2 Body Steel | AF6WBY 20LF70 PHC16-16FVเอฟเอ็นพีที3.8 กรัมต่อนาที6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FVitonก้าน฿3,373
SNAP-TITE VHC16-16M Coupler Body 1-11-1 / 2 1 Inch Body Steel | AF6WLV 20LH82 VHC16-16Mม.ป.ท35 กรัมต่อนาที2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿6,443
SNAP-TITE 71-3C16-16FV ตัวต่อ 1-11-1 / 2 ตัวเหล็ก | AF6WPZ 20LJ56 71-3C16-16FVกบช60 กรัมต่อนาที7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FVitonล้างหน้า฿15,678

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SNAP-TITE VHC16-16FV ตัวต่อ 1-11-1/2 ตัวเหล็ก
฿5,869 / หน่วย