Snap-tite Vhc8-8ef | ตัวข้อต่อ 3/4-16 1/2 นิ้ว ตัวเหล็ก | 20lj01 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SNAP-TITE VHC8-8EF Coupler Body 3 / 4-16 1/2 Inch Body Steel | AF6WMP 20LJ01

SNAP-TITE VHC8-8EF ตัวข้อต่อ 3/4-16 ตัวเหล็ก 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF6WMP รุ่น: VHC8-8EFข้ามอ้างอิง: 20LJ01
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
฿2,763 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก
วัสดุแบริ่งเหล็กสแตนเลส 440
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ขนาดตัว1 / 2 "
ประเภทการเชื่อมต่อUNF
เสร็จสิ้นสังกะสี
อัตราการไหล14 กรัมต่อนาที
ความยาว2 13 / 64 "
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
วัสดุซีลดี
ปิดใช่
วัสดุแขนเสื้อเหล็ก
ขนาดเกลียว3 / 4 "-16
การออกแบบวาล์วก้าน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.22
ความสูงของเรือ (ซม.)3.34
ความยาวเรือ (ซม.)11.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS8481803090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวอัตราการไหลความยาวแม็กซ์ ความดันขนาดเกลียวราคา
SNAP-TITE VHC16-16EF Coupler Body 1-5 / 16-12 1 Inch Body Steel | AF6WLR 20LH79 VHC16-16EF1"35 กรัมต่อนาที2 61 / 64 "2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1-5 / 16 "-12฿20,384
SNAP-TITE VHC4-4EF Coupler Body 9 / 16-18 1/4 Inch Body Steel | AF6WMA 20LH87 VHC4-4EF1 / 4 "3.8 กรัมต่อนาที1 13 / 16 "6500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว9 / 16 "-18฿2,010
SNAP-TITE VHC6-6EF Coupler Body 3 / 4-16 3/8 Inch Body Steel | AF6WMG 20LH93 VHC6-6EF3 / 8 "5 กรัมต่อนาที2 13 / 64 "4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "-16฿3,001

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SNAP-TITE VHC8-8EF ตัวข้อต่อ 3/4-16 ตัวเหล็ก 1/2 นิ้ว
฿2,763 / หน่วย