SNYDER INDUSTRIES 1170000N95002 ถังเก็บน้ำ ทรงสี่เหลี่ยม 50 แกลลอน
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังเก็บ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 20 " |
เติม Dia เปิด (ใน.) | 6 |
graduations | 38 ลิตร |
ความสูง | 22 " |
ความยาว | 38 " |
วัสดุ | โพลิเอทิลีนเชิงเส้นความหนาแน่นสูง |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | บรรยากาศ |
ถัง (L) | 189 |
ความจุถัง | 50 แกลลอน. |
สไตล์รถถัง | พาหะศัตรูพืช |
ชนิดภาพเขียน | ปิดด้านบนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ความหนาของผนัง | 1 / 4 " |
ความกว้าง | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 97.79 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การเชื่อมต่อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | graduations | ความสูง | ความยาว | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100001C95002 | - | 14 " | 8 ลิตร | 14 " | 32 " | ปิดด้านบน | - | ฿14,533 | ||
1140001C95002 | - | 18 " | 4 ลิตร | 16 " | 36 " | ปิดด้านบน | - | ฿19,415 | ||
1080000N95005 | 1 เอฟเอ็นพีที | 23 " | 19 ลิตร | 26 " | 20 " | ปิดด้านบน | - | ฿31,148 | ||
1060000N95003 | - | 23 " | 19 ลิตร | 26 " | 39 " | ปิดด้านบน | - | ฿36,928 | ||
1060000N95004 | 1 เอฟเอ็นพีที | 23 " | 19 ลิตร | 26 " | 39 " | ปิดด้านบน | - | ฿46,094 | ||
1120000N95003 | - | 30 " | 19 ลิตร | 35 " | 49 " | ปิดด้านบน | - | ฿61,906 | ||
1120000N95004 | 1 เอฟเอ็นพีที | 30 " | 19 ลิตร | 35 " | 49 " | ปิดด้านบน | - | ฿75,329 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.