SNYDER INDUSTRIES 1320000N95003 ถังเก็บน้ำ ขาแนวนอน 300 แกลลอน
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังเก็บ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 38 " |
เติม Dia เปิด (ใน.) | 10 |
graduations | 76 ลิตร |
ความสูง | 43 " |
ความยาว | 72 " |
วัสดุ | โพลิเอทิลีนเชิงเส้นความหนาแน่นสูง |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | บรรยากาศ |
ถัง (L) | 1136 |
ความจุถัง | 300 แกลลอน. |
สไตล์รถถัง | ขาแนวนอน |
ชนิดภาพเขียน | ปิดด้านบน |
ความหนาของผนัง | 1 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 41.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 96.52 |
รหัส HS | 3925100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การเชื่อมต่อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | graduations | ความสูง | ความยาว | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100001C95002 | - | 14 " | 8 ลิตร | 14 " | 32 " | ปิดด้านบน | - | ฿14,533 | ||
1140001C95002 | - | 18 " | 4 ลิตร | 16 " | 36 " | ปิดด้านบน | - | ฿19,415 | ||
1080000N95005 | 1 เอฟเอ็นพีที | 23 " | 19 ลิตร | 26 " | 20 " | ปิดด้านบน | - | ฿31,148 | ||
1060000N95003 | - | 23 " | 19 ลิตร | 26 " | 39 " | ปิดด้านบน | - | ฿36,928 | ||
1060000N95004 | 1 เอฟเอ็นพีที | 23 " | 19 ลิตร | 26 " | 39 " | ปิดด้านบน | - | ฿46,094 | ||
1120000N95003 | - | 30 " | 19 ลิตร | 35 " | 49 " | ปิดด้านบน | - | ฿61,906 | ||
1120000N95004 | 1 เอฟเอ็นพีที | 30 " | 19 ลิตร | 35 " | 49 " | ปิดด้านบน | - | ฿75,329 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.