Sola/hevi-duty Scp30d524bdn | ดีซีพาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 3/0.6a 50/60hz | 10g778 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SOLA / HEVI-DUTY SCP30D524BDN แหล่งจ่ายไฟ Dc 24vdc 3 / 0.6a 50 / 60hz | AA2GBK 10G778

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D524BDN แหล่งจ่ายไฟ DC 24vdc 3/0.6a 50/60hz

In Stock
รายการ: AA2GBK รุ่น: SCP30D524BDNข้ามอ้างอิง: 10G778
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
฿16,308 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซีพาวเวอร์ซัพพลาย
กรณีที่วัสดุโลหะ
ความลึก2.67 "
ความสูง4.72 "
เวลาพักมากกว่า 50 มิลลิวินาที
Hz50/60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต85 ถึง 264 VAC
อัตราส่วน IP20
การติดราง DIN
คะแนน NEMA1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-25 องศาถึง 65 องศา C.
แอมป์เอาต์พุต3/0.6
เสียงเอาต์พุตน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1%
แรงดันเอาท์พุท5/24 โวลต์
พีคแอมป์3.9/1.56
กำลังไฟ30W
ไฟแสดงสถานะไฟ LED สีเขียว
สไตล์สวิตชิ่ง
ความกว้าง1.37 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8504409510
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงการติดความกว้างราคา
SOLA / HEVI-DUTY SCP30D524DN แหล่งจ่ายไฟ Dc 24vdc 3 / 0.6a 50 / 60hz | AA2GBL 10G779 SCP30D524DN1.29 "4.71 "ราง DIN / แชสซี2.55 "฿17,827

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D524BDN แหล่งจ่ายไฟ DC 24vdc 3/0.6a 50/60hz
฿16,308 / หน่วย