โซล่า / Hevi-duty Sdn10-24-100c ดีซีพาวเวอร์ซัพพลาย | 5djl9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100C SDN-C พาวเวอร์ซัพพลายซีรีส์ราง DIN ขนาดกะทัดรัด รูปแบบการสลับ | AE3HVA 5DJL9

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100C พาวเวอร์ซัพพลายซีรีย์ราง DIN ขนาดกะทัดรัด SDN-C, แบบสวิตชิ่ง

In Stock
รายการ: AE3HVA รุ่น: SDN10-24-100Cอ้างอิงข้าม: 5DJL9
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
฿29,477 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซีพาวเวอร์ซัพพลาย
กรณีที่วัสดุโลหะ
ความลึก4.36 "
ความสูง4.85 "
เวลาพักมากกว่า 20 มิลลิวินาที
Hz60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต85 ถึง 264 VAC
การติดราง DIN
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-25 องศาถึง 60 องศา C.
แอมป์เอาต์พุต10
เสียงเอาต์พุตน้อยกว่า 50mV
แรงดันเอาท์พุทVDC 24
พีคแอมป์11
กำลังไฟ240W
ไฟแสดงสถานะLED สีเขียว / เหลือง / แดง
สไตล์สวิตชิ่ง
ความกว้าง2.36 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.11
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)19.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.8
รหัส HS8504409580
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าPH

รายละเอียดสินค้า:

  • แหล่งจ่ายไฟ SOLA SDN 10-24-100C ใช้สำหรับจ่ายไฟ DC คงที่ในตำแหน่งที่ไม่มีไฟ AC
  • มีระบบแก้ไขตัวประกอบกำลังและภูมิคุ้มกันของ Sag เพื่อทนต่อการหยุดชะงักของพลังงานไฟฟ้าชั่วขณะ
  • ผสานรวมกับแรงดันเอาต์พุตที่ปรับได้และตัวเลือกเดี่ยว/คู่ขนานเพื่อความสะดวกของผู้ใช้
  • การติดตั้งราง DIN เพื่อปรับการใช้งานที่มีความสำคัญต่อพื้นที่และความสามารถในการโอเวอร์โหลด PowerBoost สำหรับการจัดการโหลดที่ไหลเข้าสูงเพื่อกำจัดการพับกลับหรือการปิดระบบ
  • ได้รับการรับรองจาก UL ได้รับการรับรอง CSA และเป็นไปตามข้อกำหนด RoHS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสไตล์ความลึกความสูงความกว้างHzแรงดันไฟฟ้าอินพุตการติดอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยราคา
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S24DN แหล่งจ่ายไฟ Dc 24vdc 1.3a 50 / 60hz | AA2GBP 10G782 SCP30S24DNสวิตชิ่ง1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 ถึง 264 VACราง DIN / แชสซี-25 องศาถึง 65 องศา C.฿15,909
SOLA / HEVI-DUTY SDN2.5-24-100P Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 2.5a 47-63hz | AD2ZBX 3WY62 SDN2.5-24-100 ปสวิตชิ่ง4.55 "4.88 "1.97 "เพื่อ 47 6385 ถึง 264 VACราง DIN / แชสซี-10 องศาถึง 60 องศา C.฿18,872
SOLA / HEVI-DUTY SDN4-24-100LP Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 3.8a 47-63hz | AD2ZBY 3WY63 SDN4-24-100LPสวิตชิ่ง4.55 "4.88 "2.56 "เพื่อ 47 63115 ถึง 230 VACราง DIN / แชสซี-10 องศาถึง 60 องศา C.฿27,171
SOLA / HEVI-DUTY SDN5-24-100P Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 5a 47-63hz | AD2ZBZ 3WY64 SDN5-24-100 ปสวิตชิ่ง4.55 "4.88 "2.56 "เพื่อ 47 63115 ถึง 230 VACราง DIN / แชสซี-10 องศาถึง 60 องศา C.฿25,228
SOLA / HEVI-DUTY SDN10-24-100P Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 10a 47-63hz | AD2ZCA 3WY65 SDN10-24-100 ปสวิตชิ่ง4.55 "4.88 "3.26 "เพื่อ 47 63115 ถึง 230 VACราง DIN / แชสซี-10 องศาถึง 60 องศา C.฿39,478
SOLA / HEVI-DUTY SDN5-24-100C Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 5a 60hz | AE3HUZ 5DJL8 SDN5-24-100Cสวิตชิ่ง4.36 "4.85 "1.97 "6085 ถึง 264 VACราง DIN-25 องศาถึง 60 องศา C.฿20,903
SOLA / HEVI-DUTY SDN20-24-100C Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 20a 60hz | AE3HVB 5DJN0 SDN20-24-100Cสวิตชิ่ง4.98 "4.85 "3.42 "6085 ถึง 264 VACราง DIN-25 องศาถึง 60 องศา C.฿50,124

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100C พาวเวอร์ซัพพลายซีรีย์ราง DIN ขนาดกะทัดรัด SDN-C, แบบสวิตชิ่ง
฿29,477 / หน่วย