Sola/hevi-duty Sdn10-24-480c | ดีซีพาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 10a 47-63hz | 10g785 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SOLA / HEVI-DUTY SDN10-24-480C แหล่งจ่ายไฟ Dc 24vdc 10a 47-63hz | AA2GBT 10G785

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-480C แหล่งจ่ายไฟ Dc 24vdc 10a 47-63hz

In Stock
รายการ: AA2GBT รุ่น: SDN10-24-480Cข้ามอ้างอิง: 10G785
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
฿34,457 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหล่งจ่ายไฟ DC ซ้ำซ้อน
กรณีที่วัสดุโลหะ
ความลึก4.36 "
ความสูง4.85 "
เวลาพักมากกว่า 40 มิลลิวินาที
Hzเพื่อ 47 63
แรงดันไฟฟ้าอินพุต380 ถึง 480 VAC
การติดราง DIN
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-25 องศาถึง 60 องศา C.
แอมป์เอาต์พุต10
เสียงเอาต์พุตน้อยกว่า 100mV
แรงดันเอาท์พุทVDC 24
พีคแอมป์12
กำลังไฟ240W
ไฟแสดงสถานะLED สีเขียว / เหลือง / แดง
สไตล์สวิตชิ่ง
ความกว้าง2.36 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.32
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)21.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8504409530
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าPH

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงกำลังไฟความกว้างราคา
SOLA / HEVI-DUTY SDN40-24-480C Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 40a 47-63hz | AA2GBX 10G790 SDN40-24-480C7.09 "5.51 "960W11.1 "฿73,307

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-480C แหล่งจ่ายไฟ Dc 24vdc 10a 47-63hz
฿34,457 / หน่วย