<span Class='notranslate'>Sola/hevi-duty </span> Sld-12-1010-12t | Dc Power Supply 15vdc 1/0.8a 47-63hz | 5jv96 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SOLA / HEVI-DUTY SLD-12-1010-12T แหล่งจ่ายไฟ DC 15VDC 1 / 0.8A 47-63Hz | AE4FQH 5JV96

SOLA/HEVI-DUTY SLD-12-1010-12T แหล่งจ่ายไฟ DC 15VDC 1/0.8A 47-63Hz

In Stock
รายการ: AE4FQH รุ่น: SLD-12-1010-12Tข้ามอ้างอิง: 5JV96

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿8,968 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซีพาวเวอร์ซัพพลาย
กรณีที่วัสดุโลหะ
ความลึก1.62 "
ความสูง6.5 "
เวลาพัก50 มิลลิวินาที
Hzเพื่อ 47 63
แรงดันไฟฟ้าอินพุต100/120/220/230/240 VAC
การติดแผงหน้าปัด
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย0 องศาถึง 50 องศา C.
แอมป์เอาต์พุต1/0.8
เสียงเอาต์พุตน้อยกว่า 3mV
แรงดันเอาท์พุท+/-12/15 โวลต์
กำลังไฟ12W
สไตล์วัดเชิงเส้น
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.33
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8504409510
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงแรงดันเอาท์พุทกำลังไฟความกว้างราคา
SOLA / HEVI-DUTY SLS-12-017T แหล่งจ่ายไฟ DC 15VDC 1.7 / 1.5A 47-63Hz | AE4FQL 5JV99 SLS-12-017T3.99 "12/15 โวลต์20.4/22.54.84 "฿7,174

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SOLA/HEVI-DUTY SLD-12-1010-12T แหล่งจ่ายไฟ DC 15VDC 1/0.8A 47-63Hz
฿8,968 / หน่วย