Solartech Power Spm020p-f | แผงโซล่าเซลล์ 20w Polycrystalline | 26kh03 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SOLARTECH POWER SPM020P-F แผงโซลาร์เซลล์ 20w Polycrystalline | AF8GDC 26KH03

SOLARTECH POWER SPM020P-F แผงโซลาร์เซลล์ 20w Polycrystalline

In Stock
รายการ: AF8GDC รุ่น: SPM020P-Fข้ามอ้างอิง: 26KH03
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
฿8,835 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ความยาวของสายไม่มีสายเคเบิล
ประเภทเซลล์Polycrystalline
เชื่อมต่อเปิดท้าย
ความลึก1.375 "
กรอบใช่
ความสูง21 21 / 32 "
สูงสุด พาวเวอร์พอยต์ปัจจุบัน1.17A
สูงสุด แรงดันไฟฟ้าของจุดไฟ17.2VDC
สูงสุด แรงดันไฟฟ้าของระบบ1000VDC (TUV) / 600VDC (UL)
โมดูลประสิทธิภาพลด 10.0%
กำลังขับที่กำหนด20W
จำนวนชั้น36
แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด21.7VDC
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 185 องศา F
พลังงานความอดทน-5% ถึง + 5%
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร1.25A
น้ำหนัก8.80 ปอนด์
ความกว้าง13.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.24
ความสูงของเรือ (ซม.)64.01
ความยาวเรือ (ซม.)43.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.53
รหัส HS8541406020

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของสายความลึกความสูงน้ำหนักความกว้างราคา
SOLARTECH POWER SPM065P-BP แผงโซลาร์เซลล์ 65w Polycrystalline | AF8GCG 26KH29 SPM065P-BPไม่มีสายเคเบิล1-31 / 32 "31.13 "15.40 ปอนด์26.5 "฿15,741
SOLARTECH POWER SPM085P-BP แผงโซลาร์เซลล์ 85w Polycrystalline | AF8GCH 26KH30 SPM085P-BPไม่มีสายเคเบิล1-31 / 32 "47 13 / 32 "19.80 ปอนด์21.125 "฿19,553
SOLARTECH POWER SPM090P-BP Solar Panel 90w Polycrystalline | AF8GCJ 26KH 31 SPM090P-BPไม่มีสายเคเบิล1-31 / 32 "47 13 / 32 "19.80 ปอนด์21.125 "฿20,015
SOLARTECH POWER SPM045P-N แผงโซลาร์เซลล์ 45w Polycrystalline | AF8GCN 26 กก 86 SPM045P-N3ft1.375 "26.25 "11.00 ปอนด์21.125 "฿12,024
SOLARTECH POWER SPM055P-N แผงโซลาร์เซลล์ 55w Polycrystalline | AF8GCQ 26 กก. 88 SPM055P-N3ft1.375 "25 11 / 16 "13.20 ปอนด์25.187 "฿13,864
SOLARTECH POWER SPM065P-N แผงโซลาร์เซลล์ 65w Polycrystalline | AF8GCR 26KG89 SPM065P-N3ft1.375 "38.875 "15.40 ปอนด์21.25 "฿15,115
SOLARTECH POWER SPM085P-TS-N แผงโซลาร์เซลล์ 85w Polycrystalline | AF8GCU 26 กก. 92 SPM085P-TS-N3ft1.375 "39 15 / 16 "19.80 ปอนด์26 5 / 16 "฿18,868

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SOLARTECH POWER SPM020P-F แผงโซลาร์เซลล์ 20w Polycrystalline
฿8,835 / หน่วย