SOLBERG 32-13 ไส้กรองโพลีเอสเตอร์ 5 ไมครอน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไส้กรอง |
วัสดุองค์ประกอบ | เส้นใยสังเคราะห์ |
ประสิทธิภาพการกรอง | มากกว่า 99% ที่ 5 ไมครอน |
ความสูง | 10 " |
ภายใน Dia | 13 " |
ภายนอก Dia. | 17 " |
ชนิดภาพเขียน | การแทนที่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.51 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ภายใน Dia | ชิ้น | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32-01 | 2" | 4" | ไส้กรอง | 5-13 / 16 " | ฿2,265 | ||
32-03 | 2.5 " | 4-1 / 4 " | ไส้กรอง | 6" | ฿3,017 | ||
32-05 | 4" | 7-1 / 4 " | ไส้กรอง | 9-3 / 4 " | ฿5,705 | ||
32-07 | 6" | 7-1 / 4 " | ไส้กรอง | 9-3 / 4 " | ฿5,109 | ||
32-09 | 7" | 9-7 / 8 " | ไส้กรอง | 11-1 / 2 " | ฿7,020 | ||
32-11 | 8.625 " | 11-5 / 8 " | ไส้กรอง | 13-5 / 8 " | ฿8,270 | ||
32-15 | 14 " | 19 " | ไส้กรอง | 23 " | ฿46,334 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.