SOLBERG 32-14 กระดาษไส้กรอง 2 ไมครอน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไส้กรอง |
วัสดุองค์ประกอบ | กระดาษ |
ประสิทธิภาพการกรอง | มากกว่า 99% ที่ 2 ไมครอน |
ความสูง | 14 " |
ภายใน Dia | 19 " |
ภายนอก Dia. | 23 " |
ชนิดภาพเขียน | การแทนที่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.66 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ภายใน Dia | ชิ้น | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32-12 | 10 " | 13 " | ไส้กรอง | 17 " | ฿18,391 | ||
32-16 | 4.187 " | 4-3 / 4 " | กรอง Cartidge | 6-7 / 8 " | ฿3,147 | ||
32-18 | 5.125 " | 7-1 / 8 " | กรอง Cartidge | 10-3 / 16 " | ฿4,462 | ||
32-20 | 4.875 " | 9-1 / 2 " | กรอง Cartidge | 12-9 / 16 " | ฿5,375 | ||
32-22 | 10 " | 9-1 / 2 " | กรอง Cartidge | 12-9 / 16 " | ฿6,663 | ||
32-24 | 14 " | 15 " | กรอง Cartidge | 19-3 / 4 " | ฿12,707 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.