Solberg 32-16 | กระดาษกรองคาร์ทิดจ์ 4-3/4 Id 6-7/8 Od | 6wtl0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SOLBERG 32-16 กระดาษกรอง Cartidge 4-3 / 4 Id 6-7 / 8 Od | AF2NUU 6WTL0

SOLBERG 32-16 กระดาษไส้กรอง 4-3/4 Id 6-7/8 Od

In Stock
รายการ: AF2NUU รุ่น: 32-16อ้างอิงไขว้: 6WTL0
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
฿3,147 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรอง Cartidge
วัสดุองค์ประกอบกระดาษ
ประสิทธิภาพการกรองมากกว่า 99% ที่ 2 ไมครอน
สำหรับใช้กับโบลเวอร์ No.ตัวกรอง PD Blower ทั่วไป
ความสูง4.187 "
ภายใน Dia4-3 / 4 "
ภายนอก Dia.6-7 / 8 "
ชนิดภาพเขียนการแทนที่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.72
ความสูงของเรือ (ซม.)17.02
ความยาวเรือ (ซม.)20.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.34
รหัส HS8421398015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงภายใน Diaชิ้นภายนอก Dia.ราคา
กระดาษไส้กรอง SOLBERG 32-12 2 ไมครอน | AE4EUK 5JRC7 32-1210 "13 "ไส้กรอง17 "฿18,391
กระดาษไส้กรอง SOLBERG 32-14 2 ไมครอน | AE4EUL 5JRC8 32-1414 "19 "ไส้กรอง23 "฿25,015
SOLBERG 32-18 กระดาษกรอง Cartidge 7-1 / 8 Id 10-3 / 16od | AF2NUW 6WTL2 32-185.125 "7-1 / 8 "กรอง Cartidge10-3 / 16 "฿4,462
SOLBERG 32-20 กระดาษกรอง Cartidge 9-1 / 2 Id 12-9 / 16od | AF2NUY 6WTL4 32-204.875 "9-1 / 2 "กรอง Cartidge12-9 / 16 "฿5,375
SOLBERG 32-22 กระดาษกรอง Cartidge 9-1 / 2 Id 12-9 / 16od | AF2NVA 6WTL6 32-2210 "9-1 / 2 "กรอง Cartidge12-9 / 16 "฿6,663
SOLBERG 32-24 กระดาษกรอง Cartidge 15 Id 19-3 / 4 Od | AF2NVC 6WTL8 32-2414 "15 "กรอง Cartidge19-3 / 4 "฿12,707

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SOLBERG 32-16 กระดาษไส้กรอง 4-3/4 Id 6-7/8 Od
฿3,147 / หน่วย