SOLBERG CSL-235P-300 ตัวกรองขาเข้า 3 นิ้ว Mnpt 300 Max Cfm
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองสูญญากาศทางเข้า |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 14 " |
คะแนนประสิทธิภาพ | ลด 99% |
กรองคะแนน | 5 ไมครอน |
สำหรับใช้กับโบลเวอร์ No. | 2EPR3, 2EPR4 |
ความสูง | 27.13 " |
ทางเข้า | 3 (ม) NPT |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
แม็กซ์ ไหล | 300 cfm |
ทางออก | 3 (ม) NPT |
ชนิดภาพเขียน | หน้าที่มาตรฐาน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 74.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.13 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ทางเข้า | แม็กซ์ ไหล | ทางออก | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีเอสแอล-335P-300 | 14 " | 27.13 " | 3 (ม) NPT | 300 cfm | 3 (ม) NPT | หน้าที่มาก | ฿78,217 | |
ซีเอสแอล-235P-400 | 14 " | 27.13 " | 4 (ม) NPT | 520 cfm | 4 (ม) NPT | หน้าที่มาตรฐาน | ฿76,157 | |
ซีเอสแอล-335P-400 | 14 " | 27.13 " | 4 (ม) NPT | 520 cfm | 4 (ม) NPT | หน้าที่มาก | ฿81,349 | |
ซีเอสแอล-245P-500 | 18 1 / 2 " | 28.13 " | 5 (ม) NPT | 800 cfm | 5 (ม) NPT | หน้าที่มาตรฐาน | ฿110,908 | |
ซีเอสแอล-345P-500 | 18 1 / 2 " | 28.13 " | 5 (ม) NPT | 800 cfm | 5 (ม) NPT | หน้าที่มาก | ฿117,716 | |
ซีเอสแอล-275P-600 | 18 1 / 2 " | 29.125 " | 6 (ม) NPT | 1100 cfm | 6 (ม) NPT | หน้าที่มาตรฐาน | ฿119,167 | |
ซีเอสแอล-375P-600 | 18 1 / 2 " | 29.125 " | 6 (ม) NPT | 1100 cfm | 6 (ม) NPT | หน้าที่มาก | ฿127,213 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.