Solberg Ct-897-125c | กรองสูญญากาศขาเข้าแบบ T 1-1/4 In | 46f388 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SOLBERG CT-897-125C ตัวกรองสุญญากาศขาเข้ารูปตัว T 1-1 / 4 นิ้ว | AD6NBB 46F388

SOLBERG CT-897-125C ไส้กรองอากาศเข้าทรงตัว T 1-1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD6NBB รุ่น: CT-897-125Cอ้างไขว้: 46F388
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
฿29,523 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรองสุญญากาศขาเข้า T-Style
เส้นผ่าศูนย์กลาง7"
คะแนนประสิทธิภาพลด 99%
กรองคะแนน5 ไมครอน
สำหรับใช้กับโบลเวอร์ No.5F241, 4Z749, 5Z187, 5Z649, 4Z750, 5F242, 6JD18, 6JD19, 6JD20, 6JD21
ความสูง13.375 "
ทางเข้า1-1 / 4 (F) NPT
วัสดุหัวอลูมิเนียมถังเหล็กคาร์บอน
แม็กซ์ ไหล60 cfm
ทางออก1-1 / 4 (F) NPT
ชนิดภาพเขียนหน้าที่มาตรฐาน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.63
ความสูงของเรือ (ซม.)35.56
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8421398015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทางเข้าวัสดุแม็กซ์ ไหลทางออกราคา
SOLBERG ST-897-100C แผ่นกรองสุญญากาศขาเข้ารูปตัว T 1 นิ้ว | AD6NAX 46F384 ST-897-100C1 (F) NPTหัวอลูมิเนียมถังโพลีคาร์บอเนต40 cfm1 (F) NPT฿28,625
SOLBERG ST-897-125C ตัวกรองสุญญากาศขาเข้ารูปตัว T 1-1 / 4 นิ้ว | AD6NAY 46F385 ST-897-125C1-1 / 4 (F) NPTหัวอลูมิเนียมถังโพลีคาร์บอเนต60 cfm1-1 / 4 (F) NPT฿29,264
SOLBERG ST-897-150C ตัวกรองสุญญากาศขาเข้ารูปตัว T 1-1 / 2 นิ้ว | AD6NAZ 46F386 ST-897-150C1-1 / 2 (F) NPTหัวอลูมิเนียมถังโพลีคาร์บอเนต80 cfm1-1 / 2 (F) NPT฿28,241
SOLBERG CT-897-100C T-style Inlet Vacuum Filter 1 In | . โซลแบร์ก CT-6-46C AD387NBA XNUMXFXNUMX ซีที-897-100ซี1 (F) NPTหัวอลูมิเนียมถังเหล็กคาร์บอน40 cfm1 (F) NPT฿31,044
SOLBERG CT-897-150C T-style Inlet Vacuum Filter 1-1 / 2 In | AD6NBC 46F389 ซีที-897-150ซี1-1 / 2 (F) NPTหัวอลูมิเนียมถังเหล็กคาร์บอน80 cfm1-1 / 2 (F) NPT฿29,523

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SOLBERG CT-897-125C ไส้กรองอากาศเข้าทรงตัว T 1-1/4 นิ้ว
฿29,523 / หน่วย