SOLBERG F-231P-250 ตัวกรองขาเข้า 2 1/2 Mnpt ออก 195 Cfm สูงสุด
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรอง Silencer |
ออกแบบ | กระโปรงหน้ารถ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 12 1 / 2 " |
ประสิทธิภาพการกรอง | 99% |
กรองสื่อ | เส้นใยสังเคราะห์ |
กรองคะแนน | 5 ไมครอน |
ความสูง | 12.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าคาร์บอน |
แม็กซ์ ไหล | 195 cfm |
ความยาวของหัวนม (นิ้ว) | 12-1/2 |
ทางออก | 2-1 / 2 (ม.) NPT |
ชั่วคราว พิสัย | 15 ถึง 220 F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.32 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ออกแบบ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เอฟ-31P-250 | กระโปรงหน้ารถ | 7 1 / 2 " | 7.5 " | 15 ถึง 220 F | ฿4,029 | ||
ฟุต -31P-250 | จุดเปิด | 6" | 7.5 " | -15 ถึง 220 F | ฿3,085 | ||
ฟุต -231P-250 | จุดเปิด | 6" | 12.75 " | -15 ถึง 220 F | ฿5,919 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.