Solberg Ft-231p-250 | ตัวกรองทางเข้า 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm | 3tle4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SOLBERG FT-231P-250 ตัวกรองขาเข้า 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm | AD2QPW 3TLE4

SOLBERG FT-231P-250 ตัวกรองขาเข้า 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm

In Stock
รายการ: AD2QPW รุ่น: FT-231P-250ข้ามอ้างอิง: 3TLE4

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿5,919 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรอง Silencer
ออกแบบจุดเปิด
เส้นผ่าศูนย์กลาง6"
ประสิทธิภาพการกรอง99%
กรองสื่อเส้นใยสังเคราะห์
กรองคะแนน5 ไมครอน
ความสูง12.75 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กกล้าคาร์บอน
แม็กซ์ ไหล195 cfm
ความยาวของหัวนม (นิ้ว)2-1/4
ทางออก2-1 / 2 (ม.) NPT
ชั่วคราว พิสัย-15 ถึง 220 F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.39
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)40.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8421398015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นออกแบบเส้นผ่าศูนย์กลางความสูงชั่วคราว พิสัยราคา
SOLBERG F-31P-250 Inlet Filter 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm | AD2QNT 3TLA 5 เอฟ-31P-250กระโปรงหน้ารถ7 1 / 2 "7.5 "15 ถึง 220 F฿4,029
SOLBERG F-231P-250 ตัวกรองขาเข้า 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm | AD2QNU 3TLA6 เอฟ-231P-250กระโปรงหน้ารถ12 1 / 2 "12.5 "15 ถึง 220 F฿8,450
SOLBERG FT-31P-250 ตัวกรองขาเข้า 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm | AD2QPV 3TLE3 ฟุต -31P-250จุดเปิด6"7.5 "-15 ถึง 220 F฿3,085

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SOLBERG FT-231P-250 ตัวกรองขาเข้า 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm
฿5,919 / หน่วย