Solberg Fs-10-075 | กรอง Silencer 3/4 นิ้ว Mnpt 25 Cfm Max | 6wtk6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SOLBERG FS-10-075 ฟิลเตอร์ Silencer 3/4 นิ้ว Mnpt 25 Cfm สูงสุด | AF2NUP 6WTK6

SOLBERG FS-10-075 ตัวกรองทัณฑฆาต 3/4 นิ้ว Mnpt 25 Cfm สูงสุด

In Stock
รายการ: AF2NUP รุ่น: FS-10-075อ้างอิงไขว้: 6WTK6
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
฿1,351 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรอง Silencer
(M) NPT Outlet (นิ้ว)3/4
ออกแบบท่อ Silencer
เส้นผ่าศูนย์กลาง4 1 / 8 "
ประสิทธิภาพการกรอง99%
กรองสื่อกระดาษ
กรองคะแนน2 ไมครอน
ความสูง4.5 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กกล้าคาร์บอน
แม็กซ์ ไหล25 cfm
ความยาวของหัวนม (นิ้ว)1-1/4
อัตราการลดเสียงรบกวน NRR5 ถึง 15 dB
ชั่วคราว พิสัย-15 ถึง 220 F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.47
ความสูงของเรือ (ซม.)14.22
ความยาวเรือ (ซม.)13.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.46
รหัส HS8421398015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ไหลเส้นผ่าศูนย์กลางประสิทธิภาพการกรองทางออกกรองสื่อกรองคะแนนความสูงวัสดุที่ใช้ผลิตราคา
SOLBERG PS-02-013 ช่องกรอง / ท่อเก็บเสียง | AD7QNB 4FY 28 ปล. -02-0133 CFM1 3 / 4 "99%1/8 (ม) NPTกระดาษ2 ไมครอน1.75 "พลาสติก฿339
SOLBERG PS-02-025 ฟิลเตอร์ / ท่อเก็บเสียง Inlet | AD7QNC 4FY29 ปล. -02-0253 CFM1 3 / 4 "99%1/4 (ม) NPTกระดาษ2 ไมครอน1.75 "พลาสติก฿312
SOLBERG PS-04-025 ฟิลเตอร์ / ท่อเก็บเสียง Inlet | AD7QND 4FY30 ปล. -04-0254 cfm2 5 / 8 "99%1/4 (ม) NPTกระดาษ2 ไมครอน2.25 "พลาสติก฿459
SOLBERG PS-04-038 ฟิลเตอร์ / ท่อเก็บเสียง Inlet | AD7QNE 4FY 31 ปล. -04-0386 cfm2 5 / 8 "99%3/8 (ม) NPTกระดาษ2 ไมครอน2.25 "พลาสติก฿471
SOLBERG PS-04-050 ฟิลเตอร์ / ท่อเก็บเสียง Inlet | AD7QNF 4FY32 ปล. -04-0508 CFM2 5 / 8 "99%1/2 (ม) NPTกระดาษ2 ไมครอน2.25 "พลาสติก฿472
SOLBERG FS-10-050 ช่องกรอง / ท่อเก็บเสียง | AD7QNK 4FY36 เอฟเอส-10-05012 cfm4 1 / 8 "99%1/2 (ม) NPTกระดาษ2 ไมครอน4.125 "เหล็กกล้าคาร์บอน฿1,319
SOLBERG FS-15-075 ฟิลเตอร์ / ท่อเก็บเสียง 3/4 นิ้ว | AE2QZV 4Z679 เอฟเอส-15-07525 cfm4 3 / 8 "99%3/4 (ม) NPTเส้นใยสังเคราะห์5 ไมครอน4"เหล็กกล้าคาร์บอน฿1,202

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SOLBERG FS-10-075 ตัวกรองทัณฑฆาต 3/4 นิ้ว Mnpt 25 Cfm สูงสุด
฿1,351 / หน่วย