SOLBERG FT-385P-1000F กรองไอดี 10 หน้าแปลน 3300 Cfm สูงสุด
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองที่สัมผัสกับไอดี |
ออกแบบ | จุดเปิด |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 19 3 / 4 " |
ประสิทธิภาพการกรอง | มากกว่า 99% |
กรองสื่อ | เส้นใยสังเคราะห์ |
กรองคะแนน | 5 ไมครอน |
ความสูง | 23 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าคาร์บอน |
แม็กซ์ ไหล | 3300 CFM |
ความยาวของหัวนม (นิ้ว) | 6 |
ทางออก | 10 หน้าแปลน |
ชั่วคราว พิสัย | -15 ถึง 220 F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 37.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 61.47 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.12 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|
ฟุต -485P-1000F | 31 " | ฿75,409 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.