DAYTON พัดลมระบายอากาศแบบแรงเหวี่ยงแบบกรองพร้อมระบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน
สไตล์ | รุ่น | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | CFM @ 0.875 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | CFM @ 1.75 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7HY77 | - | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ฿122,197 | |
A | 7HY76 | - | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ฿110,914 | |
A | 7HY95 | - | 32.5 " | 32.5 " | - | - | - | - | - | ฿142,941 | |
A | 7HY89 | - | 32.5 " | 32.5 " | - | - | - | - | - | ฿143,505 | |
A | 7HY88 | - | 32.5 " | 32.5 " | - | - | - | - | - | ฿147,376 | |
A | 7HY86 | - | 32.5 " | 32.5 " | - | - | - | - | - | ฿141,979 | |
A | 7HY84 | - | 32.5 " | 32.5 " | - | - | - | - | - | ฿146,787 | |
A | 7HY83 | - | 32.5 " | 32.5 " | - | - | - | - | - | ฿134,709 | |
A | 7HY74 | - | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ฿105,826 | |
A | 7HY73 | - | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ฿107,086 | |
A | 7HY78 | - | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ฿113,047 | |
A | 7HY85 | - | 32.5 " | 32.5 " | - | - | - | - | - | ฿137,637 | |
A | 7HY87 | - | 32.5 " | 32.5 " | - | - | - | - | - | ฿143,059 | |
A | 7HY94 | - | 32.5 " | 32.5 " | - | - | - | - | - | ฿141,861 | |
A | 7HY93 | - | 32.5 " | 32.5 " | - | - | - | - | - | ฿139,631 | |
A | 7HY92 | - | 32.5 " | 32.5 " | - | - | - | - | - | ฿149,316 | |
A | 7HY75 | - | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ฿109,142 | |
A | 7HZ07 | 11,208 | 44.5 " | 44.5 " | 10,688 | 10,161 | 9111 | 7519 | 5202 | ฿356,935 | |
A | 7HZ08 | 12,841 | 44.5 " | 44.5 " | 12,412 | 11,952 | 10,993 | 10,037 | 8648 | ฿381,173 | |
A | 7HY97 | 1591 | 32.5 " | 32.5 " | - | - | - | - | - | ฿147,031 | |
A | 7HY96 | 1591 | 32.5 " | 32.5 " | - | - | - | - | - | ฿150,902 | |
A | 7HY79 | 1661 | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ฿116,418 | |
A | 7HY80 | 1661 | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ฿117,498 | |
A | 7HY81 | 2142 | 28.5 " | 28.5 " | 1902 | 1585 | - | - | - | ฿122,948 | |
A | 7HY82 | 2142 | 28.5 " | 28.5 " | 1902 | 1585 | - | - | - | ฿119,077 | |
A | 7HY90 | 2607 | 32.5 " | 32.5 " | 2159 | - | - | - | - | ฿163,615 | |
A | 7HY91 | 2607 | 32.5 " | 32.5 " | 2159 | - | - | - | - | ฿156,755 | |
A | 7HY99 | 2854 | 32.5 " | 32.5 " | 2124 | - | - | - | - | ฿160,570 | |
A | 7HY98 | 2854 | 32.5 " | 32.5 " | 2124 | - | - | - | - | ฿167,712 | |
A | 7HZ01 | 3134 | 40.5 " | 40.5 " | - | - | - | - | - | ฿216,585 | |
A | 7HZ02 | 3134 | 40.5 " | 40.5 " | - | - | - | - | - | ฿209,725 | |
A | 7HZ00 | 3650 | 32.5 " | 32.5 " | 3252 | 2681 | - | - | - | ฿152,167 | |
A | 7HZ03 | 4431 | 40.5 " | 40.5 " | 3600 | - | - | - | - | ฿199,171 | |
A | 7HZ04 | 5995 | 40.5 " | 40.5 " | 5495 | 4894 | - | - | - | ฿205,163 | |
A | 7HZ05 | 7935 | 40.5 " | 40.5 " | 7585 | 7218 | 6348 | 5240 | - | ฿215,000 | |
A | 7HZ06 | 9004 | 44.5 " | 44.5 " | 8405 | 7781 | 5796 | - | - | ฿335,797 |
เครื่องช่วยหายใจแบบแรงเหวี่ยงกรองพร้อมตัวขับสายพาน
เครื่องช่วยหายใจแบบแรงเหวี่ยงกรอง Dayton จ่ายอากาศบริสุทธิ์และอากาศที่ผ่านการกรองสำหรับการใช้งานในคลังสินค้าและห้องครัวเชิงพาณิชย์ พวกเขาสร้างอากาศในพื้นที่ในร่มเมื่ออากาศภายในไม่สามารถหมุนเวียนและจำเป็นต้องระบายออก ช่องระบายอากาศเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมล้อเหล็กและแผ่นแยกส่วนนีโอพรีนเพื่อความแข็งแรงและความทนทาน และลดแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน เครื่องช่วยหายใจมีฮูดสภาพอากาศพร้อมแผ่นกรองอะลูมิเนียมที่ทำความสะอาดง่ายเพื่อดักจับฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ในอากาศ มีมอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยสายพานเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้นในแง่ของความเร็วรอบต่อนาที เนื่องจากมอเตอร์ไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ของพัดลม เลือกจากเครื่องช่วยหายใจที่มีให้เลือกมากมาย ซึ่งมีจำหน่ายในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อตั้งแต่ 11-1/8 ถึง 20-1/2 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขดลวดโซลินอยด์วาล์ว
- อุปกรณ์คานคาน
- อุปกรณ์เสริม O-Ring
- เครื่องถ้วยและถาดอบแห้ง
- แม่เหล็กยกและตัวยกถ้วยดูด
- แผ่นขัดและสายพาน
- รถบรรทุกมือ
- ยางและล้อ
- อุดรูรั่ว
- LEGRAND ขั้วต่อการตรวจสอบความต่อเนื่องของพื้นดิน
- TEMPCO ฮีตเตอร์แบนด์ 480 โวลต์
- NORTON ABRASIVES สายพานขัด, เคลือบ, น้ำเงิน
- SANI-LAV เสริม Fork Tines
- HALTEC ยาง Grommt For
- CMI ข้อศอกชาย
- CAMPBELL คลิปลวดสลิงและปลอกนิ้ว
- BALDOR / DODGE ยางแยก 120HCBM ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์
- WEG การเผยแพร่ Shunt ซีรีส์ ACW