ชิ้น | จัดหาเครื่องช่วยหายใจ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความสูงฐาน | 1.5 " |
ความยาวฐาน | 32.5 " |
ความกว้างฐาน | 32.5 " |
ประเภทแบริ่ง | แบริ่งแขนหล่อลื่นอย่างถาวร |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 5066 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 4837 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 4601 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 4371 |
CFM @ 0.675 นิ้ว SP | 4034 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 3650 |
CFM @ 0.875 นิ้ว SP | 3252 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 2681 |
ความยาวปล่อย (นิ้ว) | 16 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 18.625 |
RPM ของพัดลม | 820 |
พื้นที่ตัวกรอง (Square-Ft.) | 3-3/4 |
ความสูงของตัวกรอง (นิ้ว) | 19-5/8 |
ความลึกของตัวกรองที่อยู่อาศัย (นิ้ว) | 29-1/4 |
ความสูงของตัวกรอง (นิ้ว) | 27-1/2 |
ความกว้างของตัวกรอง (นิ้ว) | 28-1/8 |
วัสดุกรอง | อลูมิเนียม |
ความกว้างของฟิลเตอร์ (นิ้ว) | 27-5/8 |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 34 2 / 5 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 34 2 / 5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 64.5 " |
สูงสุด BHP | 2.13 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 120 องศา F. |
สูงสุด แอมป์ปฏิบัติการ | 6.0-5.8/2.9 |
มอเตอร์ HP | 2 |
มอเตอร์ Hz | 60/50 |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคา |
จำนวนตัวกรองที่ต้องการ | 2 |
ระยะ | 3 |
ต้องใช้ | ขอบหลังคาสำหรับการติดตั้งใหม่ |
เพลา Dia มัดปลาย | 1" |
เพลา Dia ปลายล้อ | 1" |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 28 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 26 |
ชนิดภาพเขียน | สายพานแรงเหวี่ยงพร้อมชุดขับเคลื่อน |
ล้อเบื่อ | 1" |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 15 1 / 2 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ประเภทล้อ | ไปข้างหน้าโค้ง |