DAYTON ช่องระบายอากาศ 7HY74 พร้อมชุดขับ 115 V
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จัดหาเครื่องช่วยหายใจ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความสูงฐาน | 1.5 " |
ความยาวฐาน | 28.5 " |
ความกว้างฐาน | 28.5 " |
ประเภทแบริ่ง | แบริ่งแขนหล่อลื่นอย่างถาวร |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 1435 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 1106 |
ความยาวปล่อย (นิ้ว) | 11-3/8 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 13.375 |
RPM ของพัดลม | 600 |
พื้นที่ตัวกรอง (Square-Ft.) | 4-1/8 |
ความสูงของตัวกรอง (นิ้ว) | 28-5/8 |
ความลึกของตัวกรองที่อยู่อาศัย (นิ้ว) | 22 |
ความสูงของตัวกรอง (นิ้ว) | 21-1/4 |
ความกว้างของตัวกรอง (นิ้ว) | 21-1/8 |
วัสดุกรอง | อลูมิเนียม |
ความกว้างของฟิลเตอร์ (นิ้ว) | 20-5/8 |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 30 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 30 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 52 " |
สูงสุด BHP | 0.18 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 120 องศา F. |
สูงสุด แอมป์ปฏิบัติการ | 3.1 |
มอเตอร์ HP | 1/6 |
มอเตอร์ Hz | 60 |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 115 |
สถานที่ติดตั้ง | ผนังหรือหลังคา |
จำนวนตัวกรองที่ต้องการ | 1 |
ระยะ | 1 |
ต้องใช้ | ขอบหลังคาสำหรับการติดตั้งใหม่ |
เพลา Dia มัดปลาย | 3 / 4 " |
เพลา Dia ปลายล้อ | 3 / 4 " |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 11.5 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 11.3 |
ชนิดภาพเขียน | สายพานแรงเหวี่ยงพร้อมชุดขับเคลื่อน |
ล้อเบื่อ | 3 / 4 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 11 1 / 8 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ประเภทล้อ | ไปข้างหน้าโค้ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 80.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | CFM @ 0.875 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | CFM @ 1.75 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7HY73 | - | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ฿107,086 | |
7HY75 | - | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ฿109,142 | |
7HY76 | - | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ฿110,914 | |
7HY77 | - | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ฿122,197 | |
7HY78 | - | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ฿113,047 | |
7HY79 | 1661 | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ฿116,418 | |
7HY80 | 1661 | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ฿117,498 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.