แผงควบคุมอุณหภูมิดิจิตอล TEMPCO
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ความยาว | เอาท์พุต | ชนิดเซนเซอร์ | ชั่วคราว พิสัย | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | พีซีเอ็ม10004 | 15 | 240 VAC | 9" | รีเลย์ -2A | K | 0 องศาถึง 2400 องศา F | 9" | ฿54,239 | |
A | พีซีเอ็ม10002 | 15 | 240 VAC | 9" | รีเลย์ -2A | J | 0 องศาถึง 1200 องศา F | 9" | ฿53,766 | |
A | พีซีเอ็ม10001 | 16 | 120 VAC | 9" | ถ่ายทอด | J | 0 องศาถึง 1200 องศา F | 9" | ฿49,694 | |
A | พีซีเอ็ม10003 | 16 | 120 VAC | 9" | ถ่ายทอด | K | 0 องศาถึง 2400 องศา F | 9" | ฿55,029 | |
A | พีซีเอ็ม10005 | 24 | 240 VAC | 11 " | รีเลย์ -2A | สากล | 0 องศาถึง 2400 องศา F | 11 " | ฿76,544 | |
A | พีซีเอ็ม10006 | 24 | 480 VAC | 13 " | คอนแทค | สากล | 0 องศาถึง 2400 องศา F | 11 " | ฿76,123 | |
A | พีซีเอ็ม10007 | 45 | 240 VAC | 11 " | รีเลย์ -2A | สากล | 0 องศาถึง 2400 องศา F | 11 " | ฿74,111 | |
A | พีซีเอ็ม10008 | 48 | 480 VAC | 13 " | คอนแทค | สากล | 0 องศาถึง 2400 องศา F | 11 " | ฿78,064 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องบันทึกข้อมูลคุณสมบัติที่ไม่ใช่ไฟฟ้า
- ชุดกราวด์บาร์
- การบัญชาการเหตุการณ์และการทดสอบอุปกรณ์
- หน่วยบันได
- ราวรั้ว
- ตู้เก็บของ
- ของเหลวในเครื่องจักร
- เล็บ
- ด้านล่างอุปกรณ์ยกตะขอ
- มอเตอร์ไฮดรอลิก
- OSG แตะเหล็กความเร็วสูงเสร็จสิ้นสดใส
- WERA TOOLS ชุดซ็อกเก็ต
- REESE แจ็คหมุนพ่วง, แหวนล็อก / สลักเกลียว
- KISSLER & CO จุกปิดหน้า
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนกราไฟท์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5-1/4 นิ้ว
- HOFFMAN Spectra Cool N16 Series เครื่องปรับอากาศตู้ในร่มขนาดกะทัดรัดแคบ
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1-14 Uns
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกสว่านเจาะกระแทก HSS/Co ซีรีส์ 330G
- STEARNS BRAKES สตั๊ดที่อยู่อาศัย