TEMPCO PCM10007 แผงควบคุมอุณหภูมิ Universal 240v 45a 0-2400f
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผงควบคุมอุณหภูมิ |
แอมป์ | 45 |
โหมดการควบคุม | PID |
ความลึก | 9" |
ประเภท DIN | 1/16 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 240 VAC |
ความยาว | 11 " |
เอาท์พุต | รีเลย์ -2A |
การใช้พลังงาน | 10VA |
ชนิดเซนเซอร์ | สากล |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศาถึง 2400 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | ดิจิตอล |
ความกว้าง | 11 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 9032896025 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์ | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ความยาว | เอาท์พุต | ชนิดเซนเซอร์ | ชั่วคราว พิสัย | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พีซีเอ็ม10001 | 16 | 120 VAC | 9" | ถ่ายทอด | J | 0 องศาถึง 1200 องศา F | 9" | ฿53,615 | |
พีซีเอ็ม10002 | 15 | 240 VAC | 9" | รีเลย์ -2A | J | 0 องศาถึง 1200 องศา F | 9" | ฿58,008 | |
พีซีเอ็ม10003 | 16 | 120 VAC | 9" | ถ่ายทอด | K | 0 องศาถึง 2400 องศา F | 9" | ฿57,066 | |
พีซีเอ็ม10004 | 15 | 240 VAC | 9" | รีเลย์ -2A | K | 0 องศาถึง 2400 องศา F | 9" | ฿56,379 | |
พีซีเอ็ม10005 | 24 | 240 VAC | 11 " | รีเลย์ -2A | สากล | 0 องศาถึง 2400 องศา F | 11 " | ฿82,584 | |
พีซีเอ็ม10006 | 24 | 480 VAC | 13 " | คอนแทค | สากล | 0 องศาถึง 2400 องศา F | 11 " | ฿79,126 | |
พีซีเอ็ม10008 | 48 | 480 VAC | 13 " | คอนแทค | สากล | 0 องศาถึง 2400 องศา F | 11 " | ฿84,224 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.