TEMPCO PCM10005 แผงควบคุมอุณหภูมิ Universal 240v 24a 0-2400f
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผงควบคุมอุณหภูมิ |
แอมป์ | 24 |
โหมดการควบคุม | PID |
ความลึก | 9" |
ประเภท DIN | 1/16 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 240 VAC |
ความยาว | 11 " |
เอาท์พุต | รีเลย์ -2A |
การใช้พลังงาน | 10VA |
ชนิดเซนเซอร์ | สากล |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศาถึง 2400 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | ดิจิตอล |
ความกว้าง | 11 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.24 |
รหัส HS | 9032896025 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์ | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ความยาว | เอาท์พุต | ชนิดเซนเซอร์ | ชั่วคราว พิสัย | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พีซีเอ็ม10001 | 16 | 120 VAC | 9" | ถ่ายทอด | J | 0 องศาถึง 1200 องศา F | 9" | ฿49,694 | |
พีซีเอ็ม10002 | 15 | 240 VAC | 9" | รีเลย์ -2A | J | 0 องศาถึง 1200 องศา F | 9" | ฿53,766 | |
พีซีเอ็ม10003 | 16 | 120 VAC | 9" | ถ่ายทอด | K | 0 องศาถึง 2400 องศา F | 9" | ฿55,029 | |
พีซีเอ็ม10004 | 15 | 240 VAC | 9" | รีเลย์ -2A | K | 0 องศาถึง 2400 องศา F | 9" | ฿54,239 | |
พีซีเอ็ม10006 | 24 | 480 VAC | 13 " | คอนแทค | สากล | 0 องศาถึง 2400 องศา F | 11 " | ฿76,123 | |
พีซีเอ็ม10007 | 45 | 240 VAC | 11 " | รีเลย์ -2A | สากล | 0 องศาถึง 2400 องศา F | 11 " | ฿74,111 | |
พีซีเอ็ม10008 | 48 | 480 VAC | 13 " | คอนแทค | สากล | 0 องศาถึง 2400 องศา F | 11 " | ฿78,064 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.