Solberg Ps-10-050 | กรองเก็บเสียง 1/2 นิ้ว Mnpt 12 Cfm Max | 6wtk9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SOLBERG PS-10-050 ฟิลเตอร์ Silencer 1/2 นิ้ว Mnpt 12 Cfm สูงสุด | AF2NUT 6WTK9

SOLBERG PS-10-050 ตัวกรองทัณฑฆาต 1/2 นิ้ว Mnpt 12 Cfm สูงสุด

In Stock
รายการ: AF2NUT รุ่น: PS-10-050อ้างอิงไขว้: 6WTK9
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
฿1,020 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรอง Silencer
(M) NPT Outlet (นิ้ว)1/2
ออกแบบท่อ Silencer
เส้นผ่าศูนย์กลาง4 1 / 8 "
ประสิทธิภาพการกรอง99%
กรองสื่อกระดาษ
กรองคะแนน2 ไมครอน
ความสูง3.5 "
วัสดุที่ใช้ผลิตไนลอนเสริมแก้ว
แม็กซ์ ไหล12 cfm
ความยาวของหัวนม (นิ้ว)3/4
อัตราการลดเสียงรบกวน NRR5 ถึง 15 dB
ชั่วคราว พิสัย-15 ถึง 220 F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8421398015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ไหลออกแบบเส้นผ่าศูนย์กลางทางออกชั่วคราว พิสัยประสิทธิภาพการกรองกรองสื่อกรองคะแนนราคา
SOLBERG FS-685P-1200F Silencer 12 หน้าแปลนออก 4700 Max Cfm | AD2QLR 3TKY4 FS-685P-1200F4700 CFMท่อ Silencer28 1 / 2 "12 หน้าแปลน-15 ถึง 220 Fมากกว่า 99%เส้นใยสังเคราะห์5 ไมครอน฿163,939
SOLBERG F-275P-500 ตัวกรองขาเข้า 5 Mnpt Out 800 Max Cfm | AD2QNZ 3TLC2 เอฟ-275P-500800 cfmกระโปรงหน้ารถ16 "5 (ม) NPT15 ถึง 220 F99%เส้นใยสังเคราะห์5 ไมครอน฿19,992
SOLBERG F-275P-600 ตัวกรองขาเข้า 6 Mnpt Out 1100 Max Cfm | AD2QPA 3TLC3 เอฟ-275P-6001100 cfmกระโปรงหน้ารถ16 "6 (ม) NPT15 ถึง 220 F99%เส้นใยสังเคราะห์5 ไมครอน฿20,438
SOLBERG F-275P-400F ตัวกรองขาเข้า 4 หน้าแปลน 520 Max Cfm | AD2QPB 3TLC4 เอฟ-275P-400F520 cfmกระโปรงหน้ารถ16 "4 หน้าแปลน15 ถึง 220 F99%เส้นใยสังเคราะห์5 ไมครอน฿23,460
SOLBERG F-485P-1200F ตัวกรองขาเข้า 12 หน้าแปลนออก 4700 Max Cfm | AD2QPK 3TLD3 เอฟ-485P-1200F4700 CFMกระโปรงหน้ารถ28 1 / 2 "12 หน้าแปลน15 ถึง 220 F99%เส้นใยสังเคราะห์5 ไมครอน฿91,676
SOLBERG F-685P-1200F ตัวกรองขาเข้า 12 หน้าแปลนออก 4700 Max Cfm | AD2QPL 3TLD4 เอฟ-685P-1200F4700 CFMกระโปรงหน้ารถ28 1 / 2 "12 หน้าแปลน15 ถึง 220 F99%เส้นใยสังเคราะห์5 ไมครอน฿151,469
SOLBERG FS-275P-300 Filter Silencer 3 (m) npt 300 Max Cfm | AE4ETR 5JRA0 FS-275P-300300 cfmท่อ Silencer16 "3 (ม) NPT-15 ถึง 220 Fมากกว่า 99%เส้นใยสังเคราะห์5 ไมครอน฿28,254

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SOLBERG PS-10-050 ตัวกรองทัณฑฆาต 1/2 นิ้ว Mnpt 12 Cfm สูงสุด
฿1,020 / หน่วย