SOLBERG F-275P-600 ตัวกรองขาเข้า 6 Mnpt ออก 1100 Cfm สูงสุด
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรอง Silencer |
ออกแบบ | กระโปรงหน้ารถ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 16 " |
ประสิทธิภาพการกรอง | 99% |
กรองสื่อ | เส้นใยสังเคราะห์ |
กรองคะแนน | 5 ไมครอน |
ความสูง | 15 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าคาร์บอน |
แม็กซ์ ไหล | 1100 cfm |
ความยาวของหัวนม (นิ้ว) | 15 |
ทางออก | 6 (ม) NPT |
ชั่วคราว พิสัย | 15 ถึง 220 F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 44.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.94 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ ไหล | ออกแบบ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ทางออก | ชั่วคราว พิสัย | ประสิทธิภาพการกรอง | กรองสื่อ | กรองคะแนน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-685P-1200F | 4700 CFM | ท่อ Silencer | 28 1 / 2 " | 12 หน้าแปลน | -15 ถึง 220 F | มากกว่า 99% | เส้นใยสังเคราะห์ | 5 ไมครอน | ฿163,939 | ||
เอฟ-275P-500 | 800 cfm | กระโปรงหน้ารถ | 16 " | 5 (ม) NPT | 15 ถึง 220 F | 99% | เส้นใยสังเคราะห์ | 5 ไมครอน | ฿19,992 | ||
เอฟ-275P-400F | 520 cfm | กระโปรงหน้ารถ | 16 " | 4 หน้าแปลน | 15 ถึง 220 F | 99% | เส้นใยสังเคราะห์ | 5 ไมครอน | ฿23,460 | ||
เอฟ-485P-1200F | 4700 CFM | กระโปรงหน้ารถ | 28 1 / 2 " | 12 หน้าแปลน | 15 ถึง 220 F | 99% | เส้นใยสังเคราะห์ | 5 ไมครอน | ฿91,676 | ||
เอฟ-685P-1200F | 4700 CFM | กระโปรงหน้ารถ | 28 1 / 2 " | 12 หน้าแปลน | 15 ถึง 220 F | 99% | เส้นใยสังเคราะห์ | 5 ไมครอน | ฿151,469 | ||
FS-275P-300 | 300 cfm | ท่อ Silencer | 16 " | 3 (ม) NPT | -15 ถึง 220 F | มากกว่า 99% | เส้นใยสังเคราะห์ | 5 ไมครอน | ฿28,254 | ||
ปล. -10-050 | 12 cfm | ท่อ Silencer | 4 1 / 8 " | - | -15 ถึง 220 F | 99% | กระดาษ | 2 ไมครอน | ฿1,020 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.