SOLER & PALAU DBF-100XC พัดลมท่อบูสเตอร์เป่า 115v 9-1/2 เส้นผ่านศูนย์กลาง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศ Dryer |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 153 |
CFM @ 0.200 นิ้ว SP | 130 |
CFM @ 0.400 นิ้ว SP | 114 |
CFM @ 0.600 นิ้ว SP | 97 |
CFM @ 0.800 นิ้ว SP | 84 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 80 |
CFM @ 1.500 นิ้ว SP | 34 |
ท่อ Dia | 4" |
ที่อยู่อาศัย Dia. | 9-1 / 2 " |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 7.625 " |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 4" |
สูงสุด แอมป์ | 0.7 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 2880 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
วัตต์ | 84 |
ประเภทล้อ | เอียงไปข้างหลัง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.32 |
รหัส HS | 8414596095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ES |
รุ่น | CFM @ 0.200 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|
IL-115 | 136 | ฿32,940 | |
IL-230 | 136 | ฿33,287 | |
พีวี-100XPS | 130 | ฿20,322 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.