SOLER & PALAU PV-125X พัดลมท่อหอยโข่ง Inline ยาว 9-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมท่อแบบแรงเหวี่ยงแบบอินไลน์ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 206 |
CFM @ 0.100 นิ้ว SP | 197 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 190 |
CFM @ 0.200 นิ้ว SP | 177 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 170 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 153 |
CFM @ 0.400 นิ้ว SP | 146 |
CFM @ 0.450 นิ้ว SP | 141 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 135 |
CFM @ 0.600 นิ้ว SP | 121 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 110 |
CFM @ 0.800 นิ้ว SP | 103 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 88 |
CFM @ 1.200 นิ้ว SP | 57 |
CFM @ 1.500 นิ้ว SP | 33 |
เหมาะกับ Duct Dia | 5" |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1" |
ความสูง | 7.625 " |
ที่อยู่อาศัย Dia. | 9-1 / 2 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบอีพ็อกซี่สีดำ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โลหะสังกะสี |
Hz | 60 |
ขาเข้าและทางออก Dia | 5" |
ความยาว | 9.5 " |
สูงสุด แอมป์ | 0.708 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 140 องศา F |
แม็กซ์ วัตต์ | 85 |
ตู้มอเตอร์ | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 2745 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
ควบคุมความเร็ว | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 9.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.58 |
รหัส HS | 8414596095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ES |
A.
A. ความเร็วพัดลมนี้สามารถควบคุมได้โดยใช้ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าหรือความถี่
A. ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความต้องการการไหลของอากาศ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ การใช้งาน ตัวเลือกการติดตั้ง ข้อมูลจำเพาะของมอเตอร์ การควบคุมความเร็ว สภาพการทำงาน ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และระดับเสียง
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.100 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | เหมาะกับ Duct Dia | ความสูง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชุด -PV100X | 96 | 153 | 146 | 80 | 34 | 4" | 7.625 " | 9.5 " | ฿12,015 | ||
ชุด -PV100X-DV | 96 | 153 | 146 | 80 | 34 | 4" | 7.625 " | 9.5 " | ฿14,069 | ||
ชุด -PV200-DV | 239 | 402 | 383 | 179 | 85 | 8" | 8.5 " | 13.125 " | ฿19,437 | ||
พีวี-100เอ็กซ์ | 96 | 153 | 146 | 80 | 34 | 4" | 7.625 " | 9.5 " | ฿11,391 | ||
พีวี-150เอ็กซ์ | 233 | 390 | 374 | 193 | 110 | 6" | 8.5 " | 13.125 " | ฿14,190 | ||
พีวี-200เอ็กซ์ | 360 | 544 | 526 | 312 | 230 | 8" | 8.5 " | 13.125 " | ฿20,181 | ||
พีวี-250เอ็กซ์ | 450 | 618 | 604 | 390 | 297 | 10 " | 8.5 " | 13.125 " | ฿22,930 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.