Soss 106us26dpb | บานพับล่องหน Chrome Satin 2 3/8 In | 4acv3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SOSS 106US26DPB บานพับ Invisible Satin Chrome 2 3/8 In | AD6TCW 4ACV3

SOSS 106US26DPB บานพับล่องหน ซาตินโครม 2 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD6TCW รุ่น: 106US26DPBอ้างอิงข้าม: 4ACV3
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
฿842 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานพับที่มองไม่เห็น
สีเงิน
Cornersสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความยาวบานประตู2.375 "
ความกว้างของบานประตู19 / 32 "
ความหนาของประตู5 / 64 "
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
กรอบใบยาว2.375 "
ความกว้างของใบเฟรม19 / 32 "
ฮาร์ดแวร์รวม
ความสูง2.375 "
หลุมต่อใบ2
ความหนาของใบ1 / 8 "
ความจุโหลดงานเบา
วัสดุZamac และ Steel
การติดเมาท์พื้นผิว
ปักหมุดวัสดุเหล็ก
ประเภทขาถอด
ช่วงของการเคลื่อนไหวองศา 180
ความกว้าง1 25 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8302106090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าSG

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SOSS 106US26DPB บานพับล่องหน ซาตินโครม 2 3/8 นิ้ว
฿842 / หน่วย