SOUTHWIRE COMPANY 55527301 สายโลหะยืดหยุ่นได้ 14/3 AWG 250 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิลหุ้มเกราะโลหะ |
ประเภทสายเคเบิ้ล | เอ็มแคป |
สีเสื้อ | เงิน |
วัสดุแจ็คเก็ต | อลูมิเนียม |
สูงสุด แอมป์ | 15 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.41 " |
จำนวนตัวนำ | 3 พร้อมพื้น Bare AL |
ระวิงยาว | 250ft |
ควั่น / แข็ง | ของแข็ง |
UPC | 032886072888 |
แรงดันไฟฟ้า | 600V |
ขนาดสายไฟ | 14 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.53 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดสายไฟ | ประเภทสายเคเบิ้ล | สีเสื้อ | สูงสุด แอมป์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | จำนวนตัวนำ | จำนวนเส้น | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55527201 | 14 AWG | เอ็มแคป | เงิน | 15 | 0.4 " | 2 พร้อมพื้น Bare AL | - | - | ฿13,772 | ||
55510301 | 12 AWG | เอ็มแคป | เงิน | 20 | 0.43 " | 2 พร้อมพื้น Bare AL | - | - | ฿12,501 | ||
55510401 | 12 AWG | เอ็มแคป | เงิน | 20 | 0.445 " | 3 พร้อมพื้น Bare AL | - | - | ฿17,880 | ||
55527501 | 10 AWG | เอ็มแคป | เงิน | 30 | 0.485 " | 2 พร้อมพื้น Bare AL | - | - | ฿17,326 | ||
55527701 | 10 AWG | เอ็มแคป | เงิน | 30 | 0.565 " | 3 พร้อมพื้น Bare AL | - | - | ฿25,582 | ||
55527901 | 12 AWG | MC | สีเขียว | 20 | 0.447 " | 2 พร้อมกราวด์ | - | - | ฿19,132 | ||
56038901 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 14 AWG | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.