SOUTHWIRE COMPANY 65898902 สายเทอร์โมสตัท สีน้ำตาล 250 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเทอร์โมสตรัท |
ประเภทสายเคเบิ้ล | ไม่เต็ม |
เกจ / ตัวนำ | 18 |
สีเสื้อ | Brown |
แม็กซ์ ชั่วคราว | C 60 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.154 " |
จำนวนตัวนำ | 4 |
ประเภทแพคเกจ | ระวิง |
อันดับ | CL2 |
Spool / Coil ความยาว (Ft.) | 250 |
ชนิดภาพเขียน | CL2 |
แรงดันไฟฟ้า | 150 |
ขนาดสายไฟ | 18 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.95 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Spool / Coil ความยาว (Ft.) | ประเภทสายเคเบิ้ล | เกจ / ตัวนำ | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ขนาดสายไฟ | ชิ้น | สีเสื้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56489201 | 500 | ตัวนำแข็ง | 18/2 | คะแนนเต็ม | 300 | 18 AWG | ลวดเทอร์โมสตรัท | ขาว | ฿8,219 | ||
56489301 | 500 | ตัวนำแข็ง | 18/3 | คะแนนเต็ม | 300 | 18 AWG | ลวดเทอร์โมสตรัท | ขาว | ฿10,068 | ||
56489401 | 250 | ตัวนำแข็ง | 18/4 | คะแนนเต็ม | 300 | 18 AWG | ลวดเทอร์โมสตรัท | ขาว | ฿7,226 | ||
56489601 | 250 | ตัวนำแข็ง | 18/6 | คะแนนเต็ม | 300 | 18 AWG | ลวดเทอร์โมสตรัท | ขาว | ฿8,752 | ||
56489901 | 250 | ตัวนำแข็ง | 18/8 | คะแนนเต็ม | 300 | 18 AWG | ลวดเทอร์โมสตรัท | ขาว | ฿11,413 | ||
65676902 | 250 | ไม่เต็ม | 18 | CL2 | 150 | 18 AWG | สายเทอร์โมสตรัท | Brown | ฿6,354 | ||
64162102 | 500 | ไม่เต็ม | 18 | CL2 | 150 | - | สายเทอร์โมสตรัท | Brown | ฿5,574 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.