จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

บริษัท SOUTHWIRE 69114723 Metal Clad 12 AWG 2 พร้อมพื้น 100 ฟุต | AF6VVU 20KZ57

SOUTHWIRE COMPANY 69114723 ชุดโลหะ 12 AWG 2 พร้อมสายดิน 100 ฟุต

In Stock
รายการ: AF6VVU รุ่น: 69114723ข้ามอ้างอิง: 20KZ57
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
฿9,310 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายเคเบิลหุ้มเกราะโลหะ
ประเภทสายเคเบิ้ลMC
สีเสื้อเงิน
วัสดุแจ็คเก็ตอลูมิเนียม
สูงสุด แอมป์20
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.494 "
จำนวนตัวนำ2 พร้อมกราวด์
ระวิงยาว100ft
ควั่น / แข็งที่ควั่น
อุณหภูมิ คะแนน-14 องศาถึง 90 องศา C แห้ง
แรงดันไฟฟ้า600V
ขนาดสายไฟ12 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.77
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.75
รหัส HS8544493080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นควั่น / แข็งสีเสื้อสูงสุด แอมป์ขนาดสายไฟเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดจำนวนตัวนำจำนวนเส้นขนาดราคา
SOUTHWIRE COMPANY 68579201 โลหะหุ้ม 14 AWG 3 พร้อมกราวด์ 250 ฟุต | AF6VMC 20KZ43 68579201ของแข็งเงิน1514 AWG0.439 "2 พร้อมกราวด์--฿10,529
SOUTHWIRE COMPANY 68579202 Metal Clad 14 AWG 3 with Ground 1000 feet | AF6VMD 20KZ44 68579202ของแข็งเงิน1514 AWG0.439 "2 พร้อมกราวด์--฿45,102
SOUTHWIRE COMPANY 68582621 Metal Clad 14 AWG 3 with Ground 25 feet | AF6VME 20KZ 45 68582621ของแข็งเงิน1514 AWG0.464 "3 พร้อมกราวด์--฿2,690
SOUTHWIRE COMPANY 68582622 โลหะหุ้ม 14 AWG 4 พร้อมกราวด์ 50 ฟุต | AF6VMF 20KZ46 68582622ของแข็งเงิน1514 AWG0.464 "3 พร้อมกราวด์--฿4,888
SOUTHWIRE COMPANY 68579221 โลหะหุ้ม 14 AWG 3 พร้อมกราวด์ 25 ฟุต | AF6VVE 20KZ40 68579221ของแข็งเงิน1514 AWG0.439 "2 พร้อมกราวด์--฿2,161
SOUTHWIRE COMPANY 68579222 โลหะหุ้ม 14 AWG 3 พร้อมกราวด์ 50 ฟุต | AF6VVF 20KZ41 68579222ของแข็งเงิน1514 AWG0.439 "2 พร้อมกราวด์--฿4,122
SOUTHWIRE COMPANY 68579223 โลหะหุ้ม 14 AWG 3 พร้อมกราวด์ 100 ฟุต | AF6VVG 20KZ42 68579223ของแข็งเงิน1514 AWG0.439 "2 พร้อมกราวด์--฿7,252

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SOUTHWIRE COMPANY 69114723 ชุดโลหะ 12 AWG 2 พร้อมสายดิน 100 ฟุต
฿9,310 / หน่วย