SOUTHWORTH LS2-36 โต๊ะยกขากรรไกร 2000 ปอนด์
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
HP | 1 |
ความสูงในการยกสูงสุด | 42.75 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 6.75 " |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
ระยะ | 1 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 48 " |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | คงที่ |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ความเร็ววินาที | 21 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 312.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | วัสดุกรอบ | HP | ความยาวแพลตฟอร์ม | รูปแบบแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ขับเคลื่อนด้วย | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSJ03-13.5 | - | เหล็กและอลูมิเนียม | - | 23.187 " | คงที่ | 22.187 " | ด้วยมือ | - | ฿50,036 | ||
ZLS2-35 44 "x 48" | - | เหล็ก | 1 | 48 " | คงที่ | 42 " | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 115V | ฿523,465 | ||
ZLS2-35 50 "x 48" | - | เหล็ก | 1 | 48 " | คงที่ | 50 " | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 115V | ฿551,664 | ||
ZLS4-35 44 "x 48" | - | เหล็ก | 1 | 48 " | คงที่ | 44 " | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 115V | ฿539,073 | ||
ZLS4-35 50 "x 48" | - | เหล็ก | 1 | 48 " | คงที่ | 50 " | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 115V | ฿574,654 | ||
LS4-36 24 "x 48" | - | เหล็ก | 1 | 48 " | คงที่ | 24 " | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 115V | ฿322,845 | ||
LS4-36 36 "x 48" | - | เหล็ก | 1 | 48 " | คงที่ | 36 " | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 115V | ฿324,837 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.