SOUTHWORTH LS4-36 โต๊ะยกขากรรไกร 24" x 48" 4000 ปอนด์ 115v 1 เฟส
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
HP | 1 |
ความจุโหลด | 4000 ปอนด์ |
ความสูงลดลง | 6-3 / 4 " |
ระยะ | 1 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 48 " |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | คงที่ |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ขับเคลื่อนด้วย | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
ยกสูง | 42-3 / 4 " |
ความเร็ววินาที | 42 |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 303.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 137.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | วัสดุกรอบ | HP | ความยาวแพลตฟอร์ม | รูปแบบแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ขับเคลื่อนด้วย | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSJ03-13.5 | - | เหล็กและอลูมิเนียม | - | 23.187 " | คงที่ | 22.187 " | ด้วยมือ | - | ฿50,647 | ||
ZLS2-35 44 "x 48" | - | เหล็ก | 1 | 48 " | คงที่ | 42 " | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 115V | ฿561,543 | ||
ZLS2-35 50 "x 48" | - | เหล็ก | 1 | 48 " | คงที่ | 50 " | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 115V | ฿598,878 | ||
ZLS4-35 44 "x 48" | - | เหล็ก | 1 | 48 " | คงที่ | 44 " | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 115V | ฿545,649 | ||
ZLS4-35 50 "x 48" | - | เหล็ก | 1 | 48 " | คงที่ | 50 " | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 115V | ฿581,665 | ||
LS4-36 36 "x 48" | - | เหล็ก | 1 | 48 " | คงที่ | 36 " | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 115V | ฿328,800 | ||
LL1.5-35-2448 | - | เหล็ก | 1/2 | 48 " | คงที่ | 24 " | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 115V | ฿238,269 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.