Speakman S-2005-h | ฝักบัวก้านแข็ง 1/2 นิ้ว 2.5 Gpm | 6mpg2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEAKMAN S-2005-H ฝักบัวก้านแข็ง 1/2 นิ้ว 2.5 Gpm | AE9VBE 6MPG2

SPEAKMAN S-2005-H ฝักบัวก้านแข็ง 1/2 นิ้ว 2.5 Gpm

In Stock
รายการ: AE9VBE รุ่น: S-2005-Hข้ามอ้างอิง: 6MPG2
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
฿2,006 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฝักบัวอาบน้ำ
มาตรฐาน ADAไม่
สี / เสร็จสิ้นโครเมี่ยมเงา
การเชื่อมต่อ1 / 2 "
ความลึก5-1 / 2 "
เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า3 1 / 4 "
อัตราการไหล2.5 กรัมต่อนาที
จัดการเสร็จสิ้นโครเมี่ยมเงา
ประเภทการจัดการคันโยก
ความสูง3.25 "
วัสดุพลาสติก
แม็กซ์ ไหล2.5 กรัมต่อนาที
ชนิดภาพเขียนคงที่
ความกว้าง3.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)13.72
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS8481801050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

Speakman S-2005-H หัวฝักบัวไหลต่ำเหมาะสำหรับรีสอร์ท วิลล่า โรงแรม และห้องสวีทสุดหรู ที่จับด้านข้างหมุนได้ทั้งสองทิศทางเพื่อสลับระหว่างรูปแบบการนวด เข้มข้น และผสมสเปรย์

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ฝักบัว Speakman S-2005-H มีหัวฉีดนวดตรงกลาง 50 หัวและสเปรย์ฉีดทั่วถึง XNUMX หัว
  • มีผิวโครเมี่ยมขัดเงาเพื่อป้องกันการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัส
  • หัวฝักบัวนี้มีโครงสร้างพลาสติกเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อน
  • มีคันโยกโครเมียมขัดเงาเพื่อการยึดที่แน่น
  • หัวฝักบัวแบบตายตัวนี้มีเทคโนโลยี Anystream ที่ให้รูปแบบสเปรย์ที่หลากหลายด้วยการหมุนที่จับ
  • นอกจากนี้ยังมีลูกนัททองเหลืองเพื่อเพิ่มการยึดเกาะ

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ASME A112.18.1 / CSA B125.1

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม อัตราการไหลของฝักบัว Speakman S-2005-H เป็นเท่าใด

ก. 2.5 GPM.

ถาม จะติดตั้งฝักบัว Speakman S-2005-H Hotel ได้อย่างไร

A.

  • ติดเทปซีลเกลียวที่ด้านทางออกของก้านฝักบัวในทิศทางตามเข็มนาฬิกา
  • หมุนหัวฝักบัวเข้ากับแขนฝักบัวโดยหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วขันให้แน่นด้วยประแจปรับได้
  • เปิดการจ่ายน้ำและตรวจสอบการรั่วไหลและปรับรูปแบบสเปรย์โดยหมุนที่จับด้านข้างไปยังตำแหน่ง Anystream ที่ต้องการ

ถาม จะป้องกันการสะสมแร่ธาตุบนหัวฝักบัวนี้ได้อย่างไร?

A. เพื่อลดการสะสมแร่ธาตุ ให้หมุนที่จับไปที่ตำแหน่งน้ำท่วมและระบายน้ำออกหลังจากใช้งานทุกครั้งเพื่อลดการสะสมของแร่ธาตุ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกเส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้าอัตราการไหลความสูงวัสดุแม็กซ์ ไหลราคา
SPEAKMAN S-2252 ฝักบัวก้านแข็ง 1/2 นิ้ว 2.5 Gpm | AE9VBC 6MPG0 S-22524"2 3 / 4 "2.5 กรัมต่อนาที2.75 "ทองเหลือง, พลาสติก2.5 กรัมต่อนาที฿6,838
SPEAKMAN S-2252-E2 Showerhead Fixed 1/2 นิ้ว 2.0 Gpm | AE9VBD 6MPG1 S-2252-E24"2 3 / 4 "2.0 กรัมต่อนาที2.75 "ทองเหลือง, พลาสติก2.0 กรัมต่อนาที฿7,173

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEAKMAN S-2005-H ฝักบัวก้านแข็ง 1/2 นิ้ว 2.5 Gpm
฿2,006 / หน่วย