SPEAKMAN S-8822-CA-E โลหะ, พลาสติก, ก๊อกน้ำห้องน้ำ SS, มือจับแบบเซนเซอร์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ก๊อกน้ำในห้องน้ำ |
มาตรฐาน ADA | ใช่ |
วัสดุของตัวเครื่อง | โลหะพลาสติกสแตนเลส |
การเชื่อมต่อ | 3/8 "การบีบอัด |
ประเภทท่อระบายน้ำ | ไม่มี |
การทำงานของ Faucet | เซนเซอร์ |
ประเภท Flow Outlet | สเปรย์ |
อัตราการไหล | 0.50 GPM |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | WaterSense ได้รับการอนุมัติ |
ประเภทการจัดการ | ไม่มี |
ความสูง | 5.75 " |
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง | 8" |
ประเภทการติดตั้ง | พื้นผิว |
จำนวนที่จับ | 0 |
จำนวนหลุม | 3 |
แหล่งพลังงาน | AC ขับเคลื่อน |
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์ | เชิงพาณิชย์ |
ช่วงเซ็นเซอร์ | 5 "ถึง 7" |
รูปร่าง | ส่วนโค้งต่ำ |
พวยยาว | 5" |
อุณหภูมิ ควบคุม | YES |
ประเภทวาล์ว | การอัด |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.97 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการติดตั้ง | วัสดุของตัวเครื่อง | การเชื่อมต่อ | จำนวนที่จับ | จำนวนหลุม | แหล่งพลังงาน | ช่วงเซ็นเซอร์ | รูปร่าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-3004-FC-LD | สำรับ | ทองเหลือง | 1/2 "NPSM | 2 | 3 | - | - | - | ฿17,497 | ||
S-8720-CA-E | พื้นผิว | โลหะพลาสติกสแตนเลส | 3/8 "การบีบอัด | - | 3 | แบตเตอรี่ | 5 "ถึง 7" | ส่วนโค้งต่ำ | - | RFQ
| |
S-9100-CA-E | พื้นผิว | โลหะพลาสติกสแตนเลส | 3/8 "การบีบอัด | - | 1 | แบตเตอรี่ | 6 "ถึง 8" | คอห่าน | - | RFQ
| |
S-8701-CA-E | พื้นผิว | โลหะพลาสติกสแตนเลส | 3/8 "การบีบอัด | - | 1 | แบตเตอรี่ | 5 "ถึง 7" | ส่วนโค้งต่ำ | - | RFQ
| |
S-8721-CA-E | พื้นผิว | โลหะพลาสติกสแตนเลส | 3/8 "การบีบอัด | - | 3 | แบตเตอรี่ | 5 "ถึง 7" | ส่วนโค้งต่ำ | - | RFQ
| |
S-8810-CA-E | พื้นผิว | โลหะพลาสติกสแตนเลส | 3/8 "การบีบอัด | - | 1 | AC ขับเคลื่อน | 5 "ถึง 7" | ส่วนโค้งต่ำ | - | RFQ
| |
S-9101-CA-E | พื้นผิว | โลหะพลาสติกสแตนเลส | 3/8 "การบีบอัด | - | 1 | แบตเตอรี่ | 6 "ถึง 8" | คอห่าน | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.