SPEAKMAN SE-1150 ระบบล้างตาและใบหน้า, ชามติดฐาน, สแตนเลส, โครเมี่ยม
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สถานีล้างตา / หน้า |
สี | Chrome |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 1 / 2 "NPT |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ท่อเกลียว |
เสร็จสิ้น | เหล็กกล้าไร้สนิม |
อัตราการไหล | 4.9 GPM ที่ 30 PSI |
จัดการ | ด้าน |
ความสูง | 41.63 " |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้นม้า |
ความยาว | 12.94 " |
ประเภทวาล์ว | บอลวาล์ว |
ความกว้าง | 14.94 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8424909080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.