SPEAKMAN SE-1200 ฝักบัวรวม ระบบล้างตาและล้างหน้า แบบตั้งพื้น สีเขียว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝักบัวอาบน้ำพร้อมใบหน้า / ล้างตา |
ชาม Dia. | 15 " |
Eye Wash เปิดใช้งานโดย | กดที่จับ |
วัสดุจับล้างตา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุชามล้างตา | พลาสติก |
วัสดุที่เหมาะสม | พลาสติก |
ขนาดที่เหมาะสม | 1.25 " |
หัวหน้า Dia. | 2-1 / 5 " |
ความสูง | 93 " |
การติด | เสาติดตั้ง |
วัสดุท่อ | เหล็กชุบสังกะสี |
ความยาวมือจับฝักบัว | 45-1 / 2 " |
วัสดุที่จับฝักบัว | พลาสติก |
หัวฝักบัวเปิดใช้งานโดย | ดึง Rod |
วัสดุหัวฝักบัว | พลาสติก |
UPC | 671252101618 |
วัสดุวาล์ว | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม |
ความกว้าง | 15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 88.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.67 |
รหัส HS | 8424909080 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.