Spears Valves 2031-012 | เกทวาล์ว 1-1/4 นิ้ว ขนาด พีวีซี ระดับ Thrd. จบ Fkm | 4gxp9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEARS VALVES 2031-012 วาล์วประตูน้ำ เกลียว FKM ขนาด 1-1/4 PVC

In Stock
รายการ: AD7WWF รุ่น: 2031-012การอ้างอิงโยง: 4GXP9
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
฿6,599 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วประตู
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สไตล์ Bonnetเมา
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
จัดการวัสดุโพรพิลีน
ประเภทการจัดการล้อหมุน
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก3 9 / 16 "
สูงสุด อุณหภูมิของไหล140 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1.25 "
วัสดุซีลViton
วัสดุต้นกำเนิดพีวีซี
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center6.625 "
ประเภทก้านวาล์วไม่เพิ่มขึ้น
วัสดุลิ่มโพรพิลีน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.95
ความสูงของเรือ (ซม.)17.02
ความยาวเรือ (ซม.)21.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.08
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทางเข้าสู่ความยาวขาออกขนาดท่อด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Centerราคา
SPEARS VALVES 2031-005 เกทวาล์ว เกลียว FKM ขนาด 1/2 PVC | AD7WWC 4GXP6 2031-0052 13 / 16 "1 / 2 "4.125 "฿2,988
SPEARS VALVES 2031-007 เกทวาล์ว เกลียว FKM ขนาด 3/4 PVC | AD7WWD 4GXP7 2031-0072 13 / 16 "3 / 4 "4.125 "฿3,469
SPEARS VALVES 2031-010 เกทวาล์ว เกลียว FKM 1 ขนาด PVC | AD7WWE 4GXP8 2031-0103 5 / 16 "1"4-5 / 16 "฿4,332
SPEARS VALVES 2031-015 เกทวาล์ว เกลียว FKM ขนาด 1-1/2 PVC | AD7WWG 4GXR1 2031-0153 9 / 16 "1.5 "6.5 "฿8,589
SPEARS VALVES 2031-020 เกทวาล์ว เกลียว FKM 2 ขนาด PVC | AD7WWH 4GXR2 2031-0203 59 / 64 "2"6-59 / 64 "฿9,719
SPEARS VALVES 2031-025 เกทวาล์ว เกลียว FKM ขนาด 2-1/2 PVC | BZ4LZQ 2031-025---฿41,014
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEARS VALVES 2031-012 วาล์วประตูน้ำ เกลียว FKM ขนาด 1-1/4 PVC
฿6,599 / หน่วย