Spears Valves 3639-005c | 20rk65 ชุดติดตั้งเพิ่มบอลวาล์ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEARS VALVES 3639-005C บอลวาล์วมาตรฐาน, ซ็อกเก็ต/FPT, FKM, ขนาด 1/2, CPVC

In Stock
รายการ: AF6ZKT รุ่น: 3639-005Cอ้างอิงข้าม: 20RK65
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
฿5,081 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลพีวีซี
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องซีพีวีซี
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
จัดการวัสดุโพรพิลีน
ประเภทการจัดการTee
แม็กซ์ ความดัน235 psi ที่ 73 องศา F
ขนาดท่อ1 / 2 "
ท่าเรือซ็อกเก็ต / ท่อ
วัสดุซีลEPDM
วัสดุเบาะFKM
วัสดุต้นกำเนิดพีวีซี
ประเภทก้านโรงเรียนสารพัดช่าง
ชั่วคราว พิสัย32 องศาถึง 190 องศา F
UPC054211865958
โครงสร้างวาล์วลูกบอล

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.21
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8481805090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาดท่อวัสดุซีลราคา
SPEARS VALVES 3639-007C บอลวาล์วมาตรฐาน, เต้ารับ/FPT, FKM, ขนาด 3/4, CPVC | AF6ZKU 20RK66 3639-007Cซ็อกเก็ต x FPT3 / 4 "FKM฿6,399
SPEARS VALVES 3639-010C บอลวาล์วมาตรฐาน เต้ารับ/FPT, FKM 1 ขนาด CPVC | AF6ZKV 20RK67 3639-010Cซ็อกเก็ต x FPT1"FKM฿7,601
SPEARS VALVES 3639-015C บอลวาล์วมาตรฐาน, ลูกบ๊อกซ์/FPT, FKM, ขนาด 1-1/2, CPVC | AF6ZKX 20RK69 3639-015Cซ็อกเก็ต x FPT11 / 2 "FKM฿11,490
SPEARS VALVES 3639-020C บอลวาล์วมาตรฐาน, เต้ารับ/FPT, FKM, 2 ขนาด, CPVC | AF6ZKY 20RK70 3639-020Cซ็อกเก็ต x FPT2"FKM฿17,101

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEARS VALVES 3639-005C บอลวาล์วมาตรฐาน, ซ็อกเก็ต/FPT, FKM, ขนาด 1/2, CPVC
฿5,081 / หน่วย