HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับพินและปลอกสีเหลือง
Hubbell Wiring Device-เต้ารับแบบพินและปลอก Kellems เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตั้งค่าทางอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ เพื่อให้การเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ใช้ในโรงงานผลิต สถานที่ก่อสร้าง และสภาพแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งมีแหล่งพลังงานที่เชื่อถือได้และระบุตัวตนได้ง่าย...การเชื่อมต่อเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอุปกรณ์และเครื่องจักรอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | จำนวนเสา | จำนวนสายไฟ | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M4100R12 | 3 | 4 | 1 | 125/250 | 125 / 250 VAC | ฿67,041 | |
B | M5100R9 | 4 | 5 | 3 | 120/208 | 120 / 208 VAC | ฿70,422 |
เต้ารับหมุดและปลอกแขนสีเหลือง
Hubbell Wiring Device-Kellems IEC pin & sleeve receptacles ได้รับการออกแบบมาสำหรับฉนวนการจ่ายพลังงานจากความชื้น คราบสกปรก สิ่งสกปรกและสารเคมี ใช้เพื่อปิดผนึกการเชื่อมต่อเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดการเชื่อมต่อภายใต้โหลด อุปกรณ์เสาทั้งสามนี้มีพินทองเหลืองชุบนิกเกิลเพื่อให้การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ แม้ในสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อนมากที่สุด พวกเขายังติดตั้งตัวเรือนไนลอนที่ไม่นำไฟฟ้าและรูล็อคในปลอกหุ้มปลั๊กเพื่อเพิ่มความปลอดภัย เรายังนำเสนอ ขั้วต่อขาและแขน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปิดผนึกการเชื่อมต่อสายไฟในขณะที่ป้องกันการขาดการเชื่อมต่อภายใต้โหลด
คุณสมบัติ
- มีฝาปิดแบบสปริง ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและแน่นหนา
- เต้ารับเหล่านี้มีการวางแนวการเชื่อมต่อตรงเพื่อการติดตั้งที่ไม่ซับซ้อน
- มาพร้อมกับคุณสมบัติรหัสสี ช่วยให้ระบุด้วยภาพได้อย่างรวดเร็ว และลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดระหว่างการติดตั้งหรือบำรุงรักษา
- เต้ารับเหล่านี้มีการออกแบบหน้าแปลน ให้ความเสถียรและอำนวยความสะดวกในการติดตั้งอย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม
- มีระดับ IP67 ซึ่งหมายถึงการป้องกันฝุ่นและน้ำเข้าได้อย่างดีเยี่ยม
- ภาชนะเหล่านี้สร้างด้วยเทอร์โมพลาสติกเพื่อความทนทานและทนทานต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
- นอกจากนี้ ยังนำเสนอแก๊งค์เดี่ยวในโซลูชันขนาดกะทัดรัดและประหยัดพื้นที่สำหรับการจ่ายพลังงานในการตั้งค่าทางอุตสาหกรรม
- หมุดและปลอกดุมเบลเหล่านี้มีโครง NEMA 4X เพื่อป้องกันการกัดกร่อน
- มีขั้วต่อแบบสกรูสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟเพื่อให้วิธีการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและบำรุงรักษาได้ง่าย
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- อุปกรณ์สายไฟ Hubbell-Kellems ปลั๊กขาและปลอก IEC: ให้การเชื่อมต่อไฟฟ้าที่ปลอดภัยและเป็นมาตรฐาน ทำให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม
คำถามที่พบบ่อย
ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อใช้เต้ารับแบบพินและปลอกอุปกรณ์ Hubbell Wiring Device-Kellems
- ตรวจสอบว่าพิกัดแรงดันและกระแสของเต้ารับตรงกับข้อกำหนดของระบบไฟฟ้าของคุณ
- ตรวจสอบเต้ารับอย่างสม่ำเสมอเพื่อดูร่องรอยความเสียหาย การสึกหรอ หรือการกัดกร่อน และเปลี่ยนใหม่หากจำเป็น
- ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งของผู้ผลิต รวมถึงขั้นตอนการเดินสายไฟและการเชื่อมต่อที่เหมาะสม
- ใช้เทคนิคการเดินสายไฟที่ถูกต้อง ขันสกรูบนขั้วต่อให้แน่น และตรวจดูให้แน่ใจว่าเกจสายไฟเหมาะสม
- ตรวจสอบรหัสสีเพื่อให้แน่ใจว่าระบุระดับแรงดันไฟฟ้าได้ถูกต้อง และป้องกันการเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้อง
- ต่อกราวด์เต้ารับอย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตและรับรองระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัย
- ใช้ภาชนะปิดที่มีระดับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมซึ่งตรงกับเงื่อนไขของสถานที่ติดตั้ง
- ปฏิบัติตามขั้นตอนการล็อค/แท็กเอาต์ในระหว่างการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันการเปิดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ
- หลีกเลี่ยงการใช้กระแสไฟฟ้ามากเกินไปในเต้ารับเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไปและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- เลือกใช้เต้ารับแบบมีฝาปิดเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าโดยไม่ได้ตั้งใจในโรงงานอุตสาหกรรม
- ฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการใช้และการจัดการภาชนะปิดอย่างเหมาะสม โดยเน้นระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัย
- ยืนยันความเข้ากันได้กับส่วนประกอบทางไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัย
ภาชนะเหล่านี้ถูกหุ้มไว้หรือไม่?
ใช่ เต้ารับเหล่านี้มีฝาปิด เพิ่มความปลอดภัยโดยการปิดส่วนที่มีไฟฟ้าไว้ และลดความเสี่ยงของการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจระหว่างการหยิบจับ
ปัจจัยที่ควรพิจารณาในขณะที่เลือกเต้ารับพินและปลอกหุ้ม Hubbell Wiring Device-Kellems มีอะไรบ้าง
ปัจจัยหลัก ได้แก่ ข้อกำหนดด้านแรงดันและกระแสไฟ สภาพแวดล้อม ระดับ IP วัสดุตัวเรือน รหัสสี ระดับการติดไฟ ความง่ายในการติดตั้ง คุณลักษณะด้านความปลอดภัย ข้อมูลเฉพาะของแอปพลิเคชัน ความเข้ากันได้และความทนทาน
เต้ารับเหล่านี้สามารถใช้กับสายไฟขนาดต่างกันได้หรือไม่?
ใช่ เต้ารับรองรับขนาดสายไฟหลายขนาด โดยขั้นต่ำ 3 AWG และสูงสุด 1/0 AWG ทำให้มีความยืดหยุ่นในการกำหนดค่าการเดินสาย
เต้ารับแบบพินและปลอกหุ้มสามารถรองรับสายไฟได้กี่เส้น?
เต้ารับเหล่านี้รองรับสายไฟ 5 เส้น ช่วยให้กำหนดค่าทางไฟฟ้าและการใช้งานได้หลากหลาย
เต้ารับแบบพินและปลอกสามารถทนต่ออุณหภูมิที่สูงมากได้หรือไม่
ใช่ เต้ารับเหล่านี้มีช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้าง ต่ำสุด -40 องศา C และสูงสุด 75 องศา C
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เลื่อยไฟฟ้า
- แหนบ
- ข้อต่อโรตารีและสหภาพแรงงาน
- แซนเดอร์ชนิดพิเศษ
- ปั๊มเกียร์สองขั้นตอนไฮดรอลิก
- สายพานส่งกำลัง
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องมือก่อสร้างคอนกรีตและกระเบื้อง
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Twist-Lock, ขั้วต่อ Insulgrip หญิง / อุปกรณ์ล็อค
- APPROVED VENDOR แผ่นโฟมโพลียูรีเทน 35280
- DEWALT ชุดดอกสว่านพร้อมขั้นตอน Impact Ready
- DIXON ปลั๊กกันฝุ่น DQC V-Series
- DIXON ชายท่อฟิตติ้ง
- ACCUSHIM แท่ง
- DYNABRADE ฟิลเตอร์
- WEG โพเทนชิโอมิเตอร์ซีรีส์ CSW