Hubbell Wiring Device-kellems M4100r12 | เต้ารับแบบพินและปลอก Iec ตัวเมีย 100 A, 125 - 250 V, 3 เสา เหลือง | 4d344 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100R12 เต้ารับ Iec Pin And Sleeve ตัวเมีย 100 A 125 - 250 V 3 ขั้ว สีเหลือง | AD7ARU 4D344

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100R12 Iec เต้ารับแบบขาพินและปลอก ตัวเมีย 100 A 125 - 250 V 3 ขั้ว สีเหลือง

In Stock
รายการ: AD7ARU รุ่น: M4100R12ข้ามอ้างอิง: 4D344
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
฿68,908 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นIEC Pin และ Sleeve Receptacle
แอมป์100
วัสดุของตัวเครื่องไนลอน
สีสีเทา
คะแนนปัจจุบัน100
เงื่อนไขการเปิดรับแสงทนต่อสภาพอากาศ
วัสดุเทอร์โม
สไตล์การติดตั้งสกรู
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ4
ระยะ1
ชนิดภาพเขียนพินและแขนเสื้อ
แรงดันไฟฟ้า125/250
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 / 250 VAC
วัตต์25000
ขนาดสายไฟ# 3 - # 1/0 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.85
ความสูงของเรือ (ซม.)14.99
ความยาวเรือ (ซม.)18.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนเสาจำนวนสายไฟระยะแรงดันไฟฟ้าคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100R9 Iec Pin And Sleeve Receptacle ตัวเมีย 100 A 120 - 208 VAC 4 เสา สีเหลือง | AD7ARW 4D349 M5100R9453120/208120 / 208 VAC฿72,566

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100R12 Iec เต้ารับแบบขาพินและปลอก ตัวเมีย 100 A 125 - 250 V 3 ขั้ว สีเหลือง
฿68,908 / หน่วย