จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEARS VALVES 467E-530SR อานแคลมป์เสริมพิเศษ, FPT, EPDM, โบลท์ชุบสังกะสี, ขนาด 6 x 3, PVC | AC8WEW 3EFL3

SPEARS VALVES 467E-530SR อานแคลมป์เสริมพิเศษ, FPT, EPDM, สลักเกลียวชุบสังกะสี, ขนาด 6 x 3, PVC

In Stock
รายการ: AC8WEW รุ่น: 467E-530SRข้ามอ้างอิง: 3EFL3
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
฿14,697 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่หนีบอาน
วัสดุปะเก็นEPDM
วัสดุพีวีซี
แม็กซ์ ความดัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว73 องศา F
การเชื่อมต่อ Outlet3 "(FNPT) ซ็อกเก็ต
ขนาดท่อทางออก3"
ขนาดท่อ6"
ขนาดรูที่ต้องการ3"
ตารางเวลา40
ชนิดภาพเขียนสองชิ้น

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.05
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS7307199060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันการเชื่อมต่อ Outletขนาดท่อราคา
SPEARS VALVES 467E-247SR อานแคลมป์เสริมพิเศษ, FPT, EPDM, โบลท์ชุบสังกะสี, ขนาด 2 x 1/2, PVC | AC8WED 3EFJ5 467E-247SR235 PSI1/2 "(FNPT) ซ็อกเก็ต2"฿4,621
SPEARS VALVES 467E-248SR อานแคลมป์เสริมพิเศษ, FPT, EPDM, โบลท์ชุบสังกะสี, ขนาด 2 x 3/4, PVC | AC8WEE 3EFJ6 467E-248SR235 PSI3/4 "(FNPT) ซ็อกเก็ต2"฿3,985
SPEARS VALVES 467E-249SR อานแคลมป์เสริมพิเศษ, FPT, EPDM, โบลท์ชุบสังกะสี, ขนาด 2 x 1, PVC | AC8WEF 3EFJ7 467E-249SR235 PSI1 "(FNPT) ซ็อกเก็ต2"฿3,571
SPEARS VALVES 467E-333SR อานแคลมป์เสริมพิเศษ, FPT, EPDM, โบลท์ชุบสังกะสี, ขนาด 3 x 1/2, PVC | AC8WEG 3EFJ8 467E-333SR235 PSI1/2 "(FNPT) ซ็อกเก็ต3"฿5,035
SPEARS VALVES 467E-334SR อานแคลมป์เสริมพิเศษ, FPT, EPDM, โบลท์ชุบสังกะสี, ขนาด 3 x 3/4, PVC | AC8WEH 3EFJ9 467E-334SR235 PSI3/4 "(FNPT) ซ็อกเก็ต3"฿5,343
SPEARS VALVES 467E-335SR อานแคลมป์เสริมพิเศษ, FPT, EPDM, โบลท์ชุบสังกะสี, ขนาด 3 x 1, PVC | AC8WEJ 3EFK1 467E-335SR235 PSI1 "(FNPT) ซ็อกเก็ต3"฿5,193
SPEARS VALVES 467E-337SR อานแคลมป์เสริมพิเศษ, FPT, EPDM, โบลท์ชุบสังกะสี, ขนาด 3 x 1-1/2, PVC | เอซี8วีค 3EFK2 467E-337SR235 PSI1-1 / 2 "(FNPT) ซ็อกเก็ต3"฿6,068

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEARS VALVES 467E-530SR อานแคลมป์เสริมพิเศษ, FPT, EPDM, สลักเกลียวชุบสังกะสี, ขนาด 6 x 3, PVC
฿14,697 / หน่วย