จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEARS VALVES 8172-012 อะแดปเตอร์ถัง, FPT x FPT, ปะเก็นนีโอพรีน, ขนาด 1-1/4 | AC9CNZ 3FMY5

SPEARS VALVES 8172-012 อแดปเตอร์ถัง, FPT x FPT, ปะเก็นนีโอพรีน, ขนาด 1-1/4

In Stock
รายการ: AC9CNZ รุ่น: 8172-012อ้างอิงข้าม: 3FMY5
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
฿5,821 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอแดปเตอร์ถัง
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
วัสดุปะเก็นNeoprene
ความยาว3 13 / 32 "
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1.25 "
ขนาดรูที่ต้องการ2-1 / 3 "
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 73 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวขนาดท่อชั่วคราว พิสัยราคา
SPEARS VALVES 8172-005 อะแดปเตอร์ถัง, FPT x FPT, ปะเก็นนีโอพรีน, ขนาด 1/2, PVC | AC9CNW 3FMY2 8172-0053"1 / 2 "0 องศาถึง 73 องศา F฿3,706
SPEARS VALVES 8172-007 อะแดปเตอร์ถัง, FPT x FPT, ปะเก็นนีโอพรีน, ขนาด 3/4, PVC | AC9CNX 3FMY3 8172-0073"3 / 4 "0 องศาถึง 73 องศา F฿4,029
SPEARS VALVES 8172-010 อะแดปเตอร์ถัง, FPT x FPT, ปะเก็นนีโอพรีน, 1 ขนาด, PVC | AC9CNY 3FMY4 8172-0103 1 / 3 "1"0 องศาถึง 73 องศา F฿4,666
SPEARS VALVES 8172-015 อะแดปเตอร์ถัง, FPT x FPT, ปะเก็นนีโอพรีน, ขนาด 1-1/2, PVC | AC9CPA 3FMY6 8172-0153.5931.5 "0 องศาถึง 73 องศา F฿6,586
SPEARS VALVES 8172-020 อะแดปเตอร์ถัง, FPT x FPT, ปะเก็นนีโอพรีน, 2 ขนาด, PVC | AC9CPB 3FMY7 8172-0204.125 "2"0 องศาถึง 73 องศา F฿9,103
SPEARS VALVES 8172-030 อะแดปเตอร์ถัง, FPT x FPT, ปะเก็นนีโอพรีน, 3 ขนาด, PVC | AC9CPC 3FMY8 8172-0305.5 "3"40 องศาถึง 140 องศา F฿14,434
SPEARS VALVES 8172-007BC อะแดปเตอร์ถัง, FPT x FPT, ปะเก็นนีโอพรีน, ขนาด 3/4, PVC | BU7BHH 8172-007BC---฿3,122
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEARS VALVES 8172-012 อแดปเตอร์ถัง, FPT x FPT, ปะเก็นนีโอพรีน, ขนาด 1-1/4
฿5,821 / หน่วย