Spears Valves 867v-249csr | 3edv3 แคลมป์ยึดอาน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEARS VALVES 867V-249CSR อานยึดเสริมพิเศษ FKM สังกะสี ขนาด 2 x 1 นิ้ว CPVC | AC8VWY 3EDV3

SPEARS VALVES 867V-249CSR อานแบบหนีบเสริมพิเศษ, FKM, สังกะสี, ขนาด 2 x 1 นิ้ว, CPVC

In Stock
รายการ: AC8VWY รุ่น: 867V-249CSRอ้างอิงข้าม: 3EDV3
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
฿8,453 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่หนีบอาน
วัสดุปะเก็นViton
วัสดุซีพีวีซี
แม็กซ์ ความดัน235 PSI
แม็กซ์ ชั่วคราว73F
การเชื่อมต่อ OutletFIPT 1 นิ้ว
ขนาดท่อทางออก1"
ขนาดท่อ2"
ขนาดรูที่ต้องการ1-1 / 8 "
ตารางเวลา80
ชนิดภาพเขียนสองชิ้น

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.21
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันการเชื่อมต่อ Outletขนาดท่อราคา
SPEARS VALVES 867V-247CSR อานยึดเสริมพิเศษ FKM สังกะสี ขนาด 2 x 1/2 นิ้ว CPVC | AC8VWW 3EDV1 867V-247CSR235 PSI1/2 "FIPT2"฿8,409
SPEARS VALVES 867V-248CSR อานยึดเสริมพิเศษ FKM สังกะสี ขนาด 2 x 3/4 นิ้ว CPVC | AC8VWX 3EDV2 867V-248CSR235 PSI3/4 "FIPT2"฿8,453
SPEARS VALVES 867V-333CSR อานยึดเสริมพิเศษ FKM สังกะสี ขนาด 3 x 1/2 นิ้ว CPVC | AC8VWZ 3EDV4 867V-333CSR235 PSI1/2 "FIPT3"฿11,122
SPEARS VALVES 867V-334CSR อานยึดเสริมพิเศษ FKM สังกะสี ขนาด 3 x 3/4 นิ้ว CPVC | AC8VXA 3EDV5 867V-334CSR235 PSI3/4 "FIPT3"฿11,174
SPEARS VALVES 867V-335CSR อานยึดเสริมพิเศษ FKM สังกะสี ขนาด 3 x 1 นิ้ว CPVC | AC8VXB 3EDV6 867V-335CSR235 PSIFIPT 1 นิ้ว3"฿11,280
SPEARS VALVES 867V-337CSR อานยึดเสริมพิเศษ FKM สังกะสี ขนาด 3 x 1-1/2 นิ้ว CPVC | AC8VXC 3EDV7 867V-337CSR235 PSI1-1 / 2 "FIPT3"฿11,615
SPEARS VALVES 867V-338CSR อานยึดเสริมพิเศษ FKM สังกะสี ขนาด 3 x 2 นิ้ว CPVC | AC8VXD 3EDV8 867V-338CSR235 PSIFIPT 2 นิ้ว3"฿12,106

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEARS VALVES 867V-249CSR อานแบบหนีบเสริมพิเศษ, FKM, สังกะสี, ขนาด 2 x 1 นิ้ว, CPVC
฿8,453 / หน่วย