Spears Valves 867v-420csr | 3edw4 แคลมป์ยึดอาน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEARS VALVES 867V-420CSR อานยึดเสริมพิเศษ FKM สังกะสี ขนาด 4 x 2 นิ้ว CPVC | AC8VXJ 3EDW4

SPEARS VALVES 867V-420CSR อานแบบหนีบเสริมพิเศษ, FKM, สังกะสี, ขนาด 4 x 2 นิ้ว, CPVC

In Stock
รายการ: AC8VXJ รุ่น: 867V-420CSRอ้างอิงข้าม: 3EDW4

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿12,889 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่หนีบอาน
วัสดุปะเก็นViton
วัสดุซีพีวีซี
แม็กซ์ ความดัน235 PSI
แม็กซ์ ชั่วคราว73F
การเชื่อมต่อ OutletFIPT 2 นิ้ว
ขนาดท่อทางออก2"
ขนาดท่อ4"
ขนาดรูที่ต้องการ2-1 / 4 "
ตารางเวลา80
ชนิดภาพเขียนสองชิ้น

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.86
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)14.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.22
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันการเชื่อมต่อ Outletขนาดท่อราคา
SPEARS VALVES 867V-247CSR อานยึดเสริมพิเศษ FKM สังกะสี ขนาด 2 x 1/2 นิ้ว CPVC | AC8VWW 3EDV1 867V-247CSR235 PSI1/2 "FIPT2"฿7,773
SPEARS VALVES 867V-248CSR อานยึดเสริมพิเศษ FKM สังกะสี ขนาด 2 x 3/4 นิ้ว CPVC | AC8VWX 3EDV2 867V-248CSR235 PSI3/4 "FIPT2"฿7,870
SPEARS VALVES 867V-249CSR อานยึดเสริมพิเศษ FKM สังกะสี ขนาด 2 x 1 นิ้ว CPVC | AC8VWY 3EDV3 867V-249CSR235 PSIFIPT 1 นิ้ว2"฿7,823
SPEARS VALVES 867V-333CSR อานยึดเสริมพิเศษ FKM สังกะสี ขนาด 3 x 1/2 นิ้ว CPVC | AC8VWZ 3EDV4 867V-333CSR235 PSI1/2 "FIPT3"฿9,579
SPEARS VALVES 867V-334CSR อานยึดเสริมพิเศษ FKM สังกะสี ขนาด 3 x 3/4 นิ้ว CPVC | AC8VXA 3EDV5 867V-334CSR235 PSI3/4 "FIPT3"฿9,624
SPEARS VALVES 867V-335CSR อานยึดเสริมพิเศษ FKM สังกะสี ขนาด 3 x 1 นิ้ว CPVC | AC8VXB 3EDV6 867V-335CSR235 PSIFIPT 1 นิ้ว3"฿10,427
SPEARS VALVES 867V-337CSR อานยึดเสริมพิเศษ FKM สังกะสี ขนาด 3 x 1-1/2 นิ้ว CPVC | AC8VXC 3EDV7 867V-337CSR235 PSI1-1 / 2 "FIPT3"฿10,427

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEARS VALVES 867V-420CSR อานแบบหนีบเสริมพิเศษ, FKM, สังกะสี, ขนาด 4 x 2 นิ้ว, CPVC
฿12,889 / หน่วย