SPEARS VALVES P102-420C ตัวเพิ่มลด, ดุม x ดุม, ขนาด 4 x 2, CPVC
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลด |
วัสดุของตัวเครื่อง | ซีพีวีซี |
สี | สีเทา |
ตามมาตรฐาน | NSF CW ได้รับการรับรองสำหรับของเสียที่มีฤทธิ์กัดกร่อน IAPMO IGC 210 และ ICC-ES PMG-1018 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | Hub |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | เป็นไปตาม RoHS |
แม็กซ์ ความดัน | 220 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 200 องศา F |
ขนาดท่อ | 4 "x 2" |
ตารางเวลา | 40 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.32 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.95 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.75 |
รหัส HS | 3917400090 |
รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
P102-251ซี | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2 "x 1-1 / 2" | ฿1,190 | |
P102-337ซี | 260 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 "x 1-1 / 2" | - | RFQ
|
P102-338ซี | 260 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 "x 2" | ฿1,383 | |
P102-422ซี | 220 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4 "x 3" | - | RFQ
|
P102-530ซี | 180 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6 "x 3" | - | RFQ
|
P102-532ซี | 180 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6 "x 4" | - | RFQ
|
P102-624ซี | - | - | ฿29,142 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.