SPEARS VALVES P105X-015C อะแดปเตอร์ทำความสะอาด หัวจุก x FPT พร้อมปลั๊ก ขนาด 1-1/2 CPVC
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อะแดปเตอร์ Cleanout |
วัสดุของตัวเครื่อง | ซีพีวีซี |
สี | สีเทา |
ตามมาตรฐาน | NSF CW ได้รับการรับรองสำหรับของเสียที่มีฤทธิ์กัดกร่อน IAPMO IGC 210 และ ICC-ES PMG-1018 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | FNPT x หัวจุก |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | เป็นไปตาม RoHS |
แม็กซ์ ความดัน | 330 PSI |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 200 องศา F |
ขนาดท่อ | 1.5 " |
ตารางเวลา | 40 |
UPC | 818273347148 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.49 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16 |
รหัส HS | 3917400090 |
รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
P105X-020C | 280 PSI | 2" | - | RFQ
|
P105X-030C | 260 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3" | - | RFQ
|
P105X-040C | 220 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4" | - | RFQ
|
P105X-060C | 180 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6" | - | RFQ
|
P105X-080C | - | - | ฿29,856 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.