Spears Valves P116-015c | 22ex21 แคป | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEARS VALVES P116-015C ฝาครอบดุม ขนาด 1-1/2 CPVC | AF7PJU 22EX21

SPEARS VALVES P116-015C ฝาครอบดุม ขนาด 1-1/2 CPVC

In Stock
รายการ: AF7PJU รุ่น: P116-015Cอ้างอิงไขว้: 22EX21
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
฿474 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฝาครอบ
วัสดุของตัวเครื่องซีพีวีซี
สีสีเทา
ตามมาตรฐานNSF CW ได้รับการรับรองสำหรับของเสียที่มีฤทธิ์กัดกร่อน IAPMO IGC 210 และ ICC-ES PMG-1018
ประเภทการเชื่อมต่อHub
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
แม็กซ์ ความดัน330 PSI
แม็กซ์ ชั่วคราว200 องศา F
ขนาดท่อ1.5 "
ตารางเวลา40

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS3917400090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
SPEARS VALVES P116-020C หมวกดุม 2 ขนาด CPVC | AF7PJV 22EX22 P116-020ซี280 PSI2"-
RFQ
SPEARS VALVES P116-030C หมวกดุม 3 ขนาด CPVC | AF7PJW 22EX23 P116-030ซี260 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3"-
RFQ
SPEARS VALVES P116-040C หมวกดุม 4 ขนาด CPVC | AF7PJX 22EX24 P116-040ซี220 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4"-
RFQ
SPEARS VALVES P116-060C หมวกดุม 6 ขนาด CPVC | AF7PJY 22EX25 P116-060ซี180 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6"-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEARS VALVES P116-015C ฝาครอบดุม ขนาด 1-1/2 CPVC
฿474 / หน่วย